Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mersen Protistor Feinsicherung, 500 V dc, 690 V ac, 700 V ac / 50A, 14 x 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-136-0613
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     K1017207
EAN/GTIN:
     5059045167365
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 50A
Sicherungsgröße = 14 x 51mm
Betriebsspannung = 500 V dc, 690 V ac, 700 V ac
Anwendungs Kategorie = gR
UL-Klasse = UL 248-13
Serie = Protistor

IEC 60269-4 UL 248-13 CCCD GB 1539.4. Mersen Protistor® Sicherungen des Typs gR 14 x 51. Eine Serie von zylindrischen, ultraschnellen Sicherungen von Mersen in verschiedenen Nennströmen mit oder ohne integrierte Schlagstifte. Diese 14 x 51 Protistor® Sicherungen sind für den Schutz von Leistungshalbleitern ausgelegt, die die IEC-Norm 60269-1 und -4 erfüllen. Eigenschaften und Vorteile. gR-Klasse Mit oder ohne Schlagstift Verbesserte Sicherheit und Schutz Verteilerkreissicherungen Konform mit IEC-Norm 60269-4 Bereinigung aller Überlastungen
Weitere Informationen:
Strom:
50A
Sicherungsgröße:
14 x 51mm
Betriebsspannung:
500 V dc, 690 V ac, 700 V ac
Anwendungs Kategorie:
gR
UL-Klasse:
UL 248-13
Serie:
Protistor
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, mersen protistor 50a, protistor, mersen protistor, 1360613, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, K1017207
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,15*
ab € 13,822*
€ 14,372*
10
Frei Haus
ab € 14,373*
€ 14,893*
Lager 108
317
1
€ 6,95*
ab € 13,67*
€ 16,43*
35 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,266*
€ 21,546*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann by Eaton
CH141DU
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.