Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 3000K Flexibel, Weiß, 3.5m, 1080lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-136-0220
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     F0-55-20-2-60-F3.5-20-FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 3.5m
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 3000K
IP Klasse = IP20
Lichtstrom typ. lm/m = 1080lm/m
Flexibel/starr = Flexibel

PowerLED weiße LED-Flexstreifen mit hohem CRI. Diese Serie von flexiblen LED-Streifen von PowerLED mit Schutzart IP20 sind eine energiesparende Beleuchtungsquelle mit niedriger Temperatur. Mit 5 mm Länge können diese flexiblen LED-Lichtbänder in der ganzen Rolle verwendet oder in kürzere Streifen geschnitten werden. Diese Flexibilität ist ideal für verschiedene Anwendungen wie Akzentbeleuchtung, Schrankbeleuchtung, Stimmungsbeleuchtung, Seitenbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung, Bücherregalbeleuchtung und Vitrinenbeleuchtung. Energiesparendes kompaktes LED-Lichtband mit SMD-LED Technologie 50000 Stunden Lebensdauer Hohe Zuverlässigkeit und Wirkung Schneidbar alle 100 mm Flexible LED-Lichtbänder, PowerLED
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
3.5m
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
3000K
IP Klasse:
IP20
Lichtstrom typ. lm/m:
1080lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Weitere Suchbegriffe: 1360220, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, F05520260F3520FP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1533659
ab € 89,42*
Ähnlich
RS Pro
1533658
ab € 45,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.