Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IXYS CPC9909 LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 2mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-135-8109
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC9909NE
EAN/GTIN:
     5059041639477
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 2mA
Eingangsspannung = 550 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = DC
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 8.4V dc
Ausgangsspannung min. = 7V dc
Nennstrom = 600µA
Verlustleistung = 2.5W
Serie = CPC9909

LED-Treiber-ICs CPC9909. Die Serie CPC9909 von IXYS besteht aus Offline-LED-Treiber-ICs mit hoher Effizienz und hoher Helligkeit. Geräte vom Typ CPC9909 haben einen internen Regler, der einen breiten Betriebsspannungsbereich ermöglicht, und eignen sich für viele sehr helle LED-Anwendungen. Sie können mehrere LEDs in Reihe oder parallel mit dem LED-Treiber-IC CPC9909 betreiben. LED-Treiber vom Typ CPC9909 bieten außerdem PFM mit konstantem Peak-Stromregelungsprogramm für Stabilität. LED-Dimmen ist mit dem CPC9909 ebenfalls möglich. Geeignete Anwendungen umfassen unter anderem: RGB-Display-Hintergrundbeleuchtung, Beschilderung, Dekorationsbeleuchtung und LED-Treiberanwendungen (DC/DC oder AC/DC). Eigenschaften und Vorteile Eingangsspannungsbereich: 8 V bis 550 V >90 % Wirkungsgrad Stabiler Betrieb bei >50 % Tastverhältnis Geregelter LED-Strom Helligkeitssteuerung (Lineare oder PWM-Eingänge) SOIC8-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
2mA
Eingangsspannung:
550 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
DC
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
8.4V dc
Ausgangsspannung min.:
7V dc
Nennstrom:
600µA
Verlustleistung:
2.5W
Serie:
CPC9909
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1358109, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, IXYS, CPC9909NE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.