Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IXYS CPC9909 LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 2mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-135-8104
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC9909N
EAN/GTIN:
     5059041628518
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Ausgangsstrombereich = 2mA
Eingangsspannung = 550 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = DC
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 8.4V dc
Ausgangsspannung min. = 7V dc
Nennstrom = 600µA
Verlustleistung = 0.975W
Serie = CPC9909

LED-Treiber-ICs CPC9909. Die Serie CPC9909 von IXYS besteht aus Offline-LED-Treiber-ICs mit hoher Effizienz und hoher Helligkeit. Geräte vom Typ CPC9909 haben einen internen Regler, der einen breiten Betriebsspannungsbereich ermöglicht, und eignen sich für viele sehr helle LED-Anwendungen. Sie können mehrere LEDs in Reihe oder parallel mit dem LED-Treiber-IC CPC9909 betreiben. LED-Treiber vom Typ CPC9909 bieten außerdem PFM mit konstantem Peak-Stromregelungsprogramm für Stabilität. LED-Dimmen ist mit dem CPC9909 ebenfalls möglich. Geeignete Anwendungen umfassen unter anderem: RGB-Display-Hintergrundbeleuchtung, Beschilderung, Dekorationsbeleuchtung und LED-Treiberanwendungen (DC/DC oder AC/DC). Eigenschaften und Vorteile Eingangsspannungsbereich: 8 V bis 550 V >90 % Wirkungsgrad Stabiler Betrieb bei >50 % Tastverhältnis Geregelter LED-Strom Helligkeitssteuerung (Lineare oder PWM-Eingänge) SOIC8-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
2mA
Eingangsspannung:
550 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
DC
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
8.4V dc
Ausgangsspannung min.:
7V dc
Nennstrom:
600µA
Verlustleistung:
0.975W
Serie:
CPC9909
Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led ansteuer ic, 1358104, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, IXYS, CPC9909N
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,16*
1
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,06*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,24*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,71*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,48*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,61*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 12,99*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,80*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 13,16*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,82*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 15,11*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 13,85*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 79,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.