Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CFR200 Kohleschichtwiderstand axial, 2,2k? ±5% 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-135-364
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CFR200J2K2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 2 w
kohleschichtwiderstand
Die Serie CFR umfasst Kohlenstoff-Folienwiderstände, der Keramikkern einen hohen Tonerdegehalt hat, wodurch Leistungs-/Größenverhältnisse erreicht werden können, die normalerweise mit Kohlenstoff-Folienprodukten nicht möglich sind. Die Serie CFR ist in 5 Nennleistungen von 1 Ohm bis 10 MOhm erhältlich. Die kleinste Gehäusegröße (CFR16) verfügt über eine volle Nennleistung von 0,25 W. Die niedrigen Kosten in Verbindung mit der hohen Zuverlässigkeit machen diese Komponenten für den Einsatz in den meisten Stromkreistypen geeignet wie Audio, Kommunikation, Messung und Computeranwendungen.
Widerstand = 2.2kOhms
Leistung = 2W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Serie = CFR200
Gehäuseform = Conformal
Temperaturkoeffizient = -500 - -100ppm/°C
Anschlussart = Axial
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 16mm
Länge = 16mm
Weitere Suchbegriffe: 135364, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, TE Connectivity
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,0567*
€ 0,211*
1
€ 5,95*
ab € 0,0485*
€ 0,3814*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1694*
€ 0,2016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,0853
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,0675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCF 2W 2K2
ab € 0,037*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG