Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip DV164045 Programmiergerät für integriertes Programmieren dsPIC, PIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip DV164045 Programmiergerät für integriertes Programmieren dsPIC, PIC
Artikel-Nr.:
     108EL-134-9695
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DV164045
EAN/GTIN:
     5059040131903
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Zubehör-Typ = Programmiergerät für integriertes Programmieren
Zum Einsatz mit = dsPIC, PIC

USB-Kabel, Stiftleistenmodul/Zielplatinen-Verbindungskabel, Test-Schnittstellenplatine, 2 x MPLAB ICD 4-Aufkleber. Microchip MPLAB ICD 4. Der Microchip MPLAB ICD 4 In-Circuit Debugger ist ein einfaches und sehr schnelles Debuggen und Programmieren. Es wurde für die Verwendung mit der Microchip Serie von PIC-Mikrocontrollern, digitalen dcPIC-Signalcontrollern und CEC-Flash-Mikrocontrollern entwickelt. Das MPLAB ICD 4 arbeitet mit der Microchip MPLAB X IDE Software zusammen, die das Debuggen und Programmieren sehr einfach macht. Der MPLAB ICD 4 wird über ein USB-Kabel mit Ihrem PC verbunden und über einen Debugging-Anschluss mit der Zielplatine verbunden. Die Geschwindigkeit des MPLAB ICD 4 wird durch einen SAME70 Mikrocontroller ermöglicht. Diese 32-Bit-MCU mit 300 MHz verfügt über 2 MB RAM und einen Hochgeschwindigkeits-FPGA. Dies ermöglicht eine schnelle Kommunikation, das Herunterladen und Debuggen.. Schnelle Echtzeit-Emulation Funktioniert mit Hochgeschwindigkeitsprozessoren Robuste Schnittstelle Tragbar USB-Stromversorgung Microchip Standard-Debuggingsteckverbinder mit JTAG-Option Unterstützt Zielspannungen von 1,20V bis 5,5V. Was ist im Lieferumfang enthalten? MPLAB ICD 4 In-Circuit Debugger USB-Mini-B-Kabel Schnittstellenmodul MPLAB ICD Test (AC164113) Betriebssystemanforderungen: Microsoft Windows 7 oder höher Mac OSX Linux
Weitere Informationen:
Zubehör-Typ:
Programmiergerät für integriertes Programmieren
Zum Einsatz mit:
dsPIC, PIC
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, Programmiergerät, mikrocontroller 32 bit, Entwicklungstools und Single Board Computer, 1349695, Raspberry Pi, Arduino und Entwicklungstools, Entwicklungstool Zubehör, Microchip, DV164045
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 232,83*
€ 253,74*
Frei Haus
ab € 244,58*
€ 266,64*
Frei Haus
ab € 246,60*
€ 273,82*
Frei Haus
ab € 251,53*
€ 274,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 247,40*
€ 278,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,08*
€ 322,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,40*
€ 286,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F84-04/P
ab € 4,53*
Zubehör
Microchip Technology
AC102015
ab € 35,77*
Zubehör
Microchip Technology
DM320103
ab € 27,68*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-3
ab € 106,44*
Zubehör
Microchip Technology
PIC12F1501-E/P
ab € 0,761*
Zubehör
Microchip Technology
PIC12F1501-E/SN
ab € 0,704*
Zubehör
Microchip Technology
PIC12F1840-E/MF
ab € 1,161*
Zubehör
Microchip Technology
PIC12F752-I/SN
ab € 0,761*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1454-I/ST
ab € 1,19*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1455-I/ST
ab € 1,32*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1508-E/SO
ab € 1,137*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1508-E/SS
ab € 1,049*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1508-I/P
ab € 1,27*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1508-I/SO
ab € 0,99*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1508-I/SS
ab € 0,986*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.