Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 6500K Flexibel, Weiß, 6m, 490lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 6500K Flexibel, Weiß, 6m, 490lm/m
Artikel-Nr.:
     108EL-134-8617
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LFD400T-G1-865-06
EAN/GTIN:
     5059045148043
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 6m
Nennspannung = 24V
Anzahl der LEDs pro Meter = 140
Oberflächenfarbe = 6500K
IP Klasse = IP67
Lichtstrom typ. lm/m = 490lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
LED-Abstand = 50mm
Serie = LINEARLight FLEX Top Diffuse

OSRAM LINEARlight FLEX DIFFUSE 400 LED-Streifen - Weiß. Die Serie LINEARlight FLEX DIFFUSE 400 von Osram bietet eine flexible LED-Lösung mit einer weichen, diffusen Optik für organisch geformte Anwendungen. Die FLEX DIFFUSE 400-Streifen sind ideal für die Gebäudeintegration und erfüllen dank Hochleistungssilikon die Schutzart IP67. Die Serie FLEX DIFFUSE ist für Außenbereiche geeignet und sowohl UV- als auch salzsprühnebelbeständig mit einer festen selbstklebenden 3M-Unterlage. Das flexible, zuschnittfreundliche Moduldesign unterstützt eine freie Entwicklung maßgeschneiderter Beleuchtungslösungen sowie eine erhöhte Zuverlässigkeit und eine Länge von bis zu 6 m mit einer einzigen Stromversorgung. Diese LED-Lichtbänder sind erhältlich in 3 Ausführungen von Weiß und 3 Farben: Rot, Grün, Blau. Für jedes gibt es zwei weitere Optionen für die Ausrichtung des ausgestrahlten Lichts; oben und seitlich. Die Versionen mit Ausstrahlung oben sind den meisten flexiblen LED-Streifen ähnlich, wo die LEDs von der Streifenoberfläche direkt nach oben gerichtet sind. Die Versionen mit seitlicher Ausstrahlung sind seitlich vom Streifen gerichtet und sind perfekt für Installationen, bei denen das Licht im rechten Winkel zur Oberfläche sein muss. OSRAM LINEARlight FLEX DIFFUSE LED-Streifen - Warmes weiß (2700K). Ausstrahlung oben – Best.-Nr. ; 134-8610 134-8610. Ausstrahlung seitlich – Best.-Nr. ; 134-8621 134-8621. OSRAM LINEARlight FLEX DIFFUSE LED-Streifen – Neutralweiß (4000 K). Ausstrahlung oben – Best.-Nr. ; 134-8614 134-8614. Ausstrahlung seitlich – Best.-Nr. ; 134-8625 134-8625. OSRAM LINEARlight FLEX DIFFUSE LED-Streifen – Kühles Weiß (6500 K). Ausstrahlung oben – Best.-Nr. ; 134-8617 134-8617. Ausstrahlung seitlich – Best.-Nr. ; 134-8628 134-8628. OSRAM LINEARlight FLEX DIFFUSE LED-Streifen – Rot. Ausstrahlung oben – Best.-Nr. ; 134-8642 134-8642. Ausstrahlung seitlich – Best.-Nr. ; 134-8613 134-8613. OSRAM LINEARlight FLEX DIFFUSE LED-Streifen – Grün. Ausstrahlung oben – Best.-Nr. ; 134-8637 134-8637. Ausstrahlung seitlich – Best.-Nr. ; 134-8609 134-8609. OSRAM LINEARlight FLEX DIFFUSE LED-Streifen – Blau. Ausstrahlung oben – Best.-Nr. ; 134-8633 134-8633. Ausstrahlung seitlich – Best.-Nr. ; 134-8608 134-8608. OSRAM LED-Treiber für FLEX DIFFUSE LED-Streifen-Serie. Es ist eine Reihe von passenden OSRAM LED-Treiber erhältlich, bitte lesen Sie das Referenzdokument zur LFD Treiberauswahl für detaillierte Informationen. Grundlegende Ein/Aus-LED-Treiber OT 20/220-240/24 - 4050300618111 (RS ; 651-8484 651-8484 ) OT 50/220-240/24 P - 4052899043510 (RS ; 893-0451 893-0451 ) OT 75/220-240/24 - 4050300817477 (RS ; 651-8529 651-8529 ) Dimmbare LED-Treiber (1-10 V) OT 80/220-240/24 DIM P 4008321981677 (RS ; 760-6188 760-6188 ) DALI-Dimmbare LED-Treiber OTi DALI 75/220-240/24 1-4 CH - 4008321371560 (RS ; 134-8605 134-8605 ). Steckverbinder und Montageoptionen für LED-Streifen. Zur Unterstützung der Installation von LINEARlight LED-Streifen gibt es eine Reihe von Befestigungsclips, Steckverbinder und Endkappen für Streifen; bitte lesen Sie die LFD Auswahlhilfe für Zubehör für Details.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
6m
Nennspannung:
24V
Anzahl der LEDs pro Meter:
140
Oberflächenfarbe:
6500K
IP Klasse:
IP67
Lichtstrom typ. lm/m:
490lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
LED-Abstand:
50mm
Serie:
LINEARLight FLEX Top Diffuse
Weitere Suchbegriffe: led-streifen outdoor ip67, led streifen outdoor, led-band weiß, 1348617, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, LFD400TG186506
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,22*
€ 672,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,61*
€ 594,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
FX-LFDM-G1-BTL-17H11E9
ab € 58,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.