Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen Flexibel, Rot, 6m, 240lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen Flexibel, Rot, 6m, 240lm/m
Artikel-Nr.:
     108EL-134-8613
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LFD400MS-G1-RE-06
EAN/GTIN:
     5059045148326
Suchbegriffe:
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenleuchten Outdoor
LED-Band
LED Farbe = Rot
Streifenlänge = 6m
Nennspannung = 24V
Anzahl der LEDs pro Meter = 150
IP Klasse = IP67
Lichtstrom typ. lm/m = 240lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
LED-Abstand = 40mm
Serie = LINEARLight FLEX Side Diffuse

OSRAM LINEARlight FLEX DIFFUSE 400 LED-Streifen – Farbig. Die Serie LINEARlight FLEX DIFFUSE 400 von Osram bietet eine flexible LED-Lösung mit einer weichen, diffusen Optik für organisch geformte Anwendungen. Die FLEX DIFFUSE 400-Streifen sind ideal für die Gebäudeintegration und erfüllen dank Hochleistungssilikon die Schutzart IP67. Die Serie FLEX DIFFUSE ist für Außenbereiche geeignet und sowohl UV- als auch salzsprühnebelbeständig mit einer festen selbstklebenden 3M-Unterlage. Das flexible, zuschnittfreundliche Moduldesign unterstützt eine freie Entwicklung maßgeschneiderter Beleuchtungslösungen sowie eine erhöhte Zuverlässigkeit und eine Länge von bis zu 6 m mit einer einzigen Stromversorgung. Diese LED-Streifen sind in 3 Farben erhältlich: Rot, Grün, Blau und in 3 verschiedenen Weißtöne; warm, neutral und kühl. Für jede Farbe gibt es zwei weitere Optionen für die Ausrichtung des ausgestrahlten Lichts; oben und seitlich. Die Versionen mit Ausstrahlung oben sind den meisten flexiblen LED-Streifen ähnlich, wo die LEDs von der Streifenoberfläche direkt nach oben gerichtet sind. Die Versionen mit seitlicher Ausstrahlung sind seitlich vom Streifen gerichtet und sind perfekt für Installationen, bei denen das Licht im rechten Winkel zur Oberfläche sein muss. OSRAM LINEARlight FLEX DIFFUSE LED-Streifen – Rot. Ausstrahlung oben – Best.-Nr. ; 134-8642 134-8642. Ausstrahlung seitlich – Best.-Nr. ; 134-8613 134-8613. OSRAM LINEARlight FLEX DIFFUSE LED-Streifen – Grün. Ausstrahlung oben – Best.-Nr. ; 134-8637 134-8637. Ausstrahlung seitlich – Best.-Nr. ; 134-8609 134-8609. OSRAM LINEARlight FLEX DIFFUSE LED-Streifen – Blau. Ausstrahlung oben – Best.-Nr. ; 134-8633 134-8633. Ausstrahlung seitlich – Best.-Nr. ; 134-8608 134-8608. OSRAM LINEARlight FLEX DIFFUSE LED-Streifen - Warmes weiß (2700K). Ausstrahlung oben – Best.-Nr. ; 134-8610 134-8610. Ausstrahlung seitlich – Best.-Nr. ; 134-8621 134-8621. OSRAM LINEARlight FLEX DIFFUSE LED-Streifen – Neutralweiß (4000 K). Ausstrahlung oben – Best.-Nr. ; 134-8614 134-8614. Ausstrahlung seitlich – Best.-Nr. ; 134-8625 134-8625. OSRAM LINEARlight FLEX DIFFUSE LED-Streifen – Kühles Weiß (6500 K). Ausstrahlung oben – Best.-Nr. ; 134-8617 134-8617. Ausstrahlung seitlich – Best.-Nr. ; 134-8628 134-8628. OSRAM LED-Treiber für FLEX DIFFUSE LED-Streifen-Serie. Es ist eine Reihe von passenden OSRAM LED-Treiber erhältlich, bitte lesen Sie das Referenzdokument zur LFD Treiberauswahl für detaillierte Informationen. Grundlegende Ein/Aus-LED-Treiber. OT 20/220-240/24 - 4050300618111 (RS ; 651-8484 651-8484 ). OT 50/220-240/24 P - 4052899043510 (RS ; 893-0451 893-0451 ). OT 75/220-240/24 - 4050300817477 (RS ; 651-8529 651-8529 ). Dimmbarer LED-Treiber (1–10 V). OT 80/220-240/24 DIM P 4008321981677 (RS ; 760-6188 760-6188 ). DALI-Dimmbare LED-Treiber. OTi DALI 75/220-240/24 1-4 CH - 4008321371560 (RS ; 134-8605 134-8605 ). Steckverbinder und Montageoptionen für LED-Streifen. Zur Unterstützung der Installation von LINEARlight LED-Streifen gibt es eine Reihe von Befestigungsclips, Steckverbinder und Endkappen für Streifen; bitte lesen Sie die LFD Auswahlhilfe für Zubehör für Details. Steckverbinder und Montageoptionen für LED-Streifen. Zur Unterstützung der Installation von LINEARlight LED-Streifen gibt es eine Reihe von Befestigungsclips, Steckverbinder und Endkappen für Streifen; bitte lesen Sie die LFD Auswahlhilfe für Zubehör für Details.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Streifenlänge:
6m
Nennspannung:
24V
Anzahl der LEDs pro Meter:
150
IP Klasse:
IP67
Lichtstrom typ. lm/m:
240lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
LED-Abstand:
40mm
Serie:
LINEARLight FLEX Side Diffuse
Weitere Suchbegriffe: LED-Streifen, LED-Streifen Outdoor, LED-Strip Outdoor, led-streifen outdoor ip67, led streifen outdoor, außen-deckenleuchte led, 1348613, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, LFD400MSG1RE06
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 547,49*
€ 606,02*
1
€ 4,90*
ab € 806,96*
€ 806,96*
1
€ 4,99*
ab € 872,35*
€ 895,10*
1
Frei Haus
ab € 880,69*
€ 903,67*
6
€ 5,95*
ab € 917,66*
€ 917,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,02*
€ 721,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,49*
€ 651,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.