Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kohleschichtwiderstand 100K 1W - Herstellerartikelnr.: CFR100J100K


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-131-918
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  CFR100J100K
EAN:  k.A.
Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr.131-918P auch in Produktionsverpackung erhältlich. Widerstand, Kohleschicht, hochstabil, 5%, 1W, 100kOhm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > Kohleschichtwiderstände > Axial - 1W/2W > Serie CFR100, 1W, axial
Weitere Suchbegriffe: Axial - 1W/2W, Kohleschichtwiderstände
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components 1 Tag € 5,95* € 0,45*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von RS_Components
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  0,45* €  0,54 pro Paket
ab 26 Pakete €  0,38* €  0,45 pro Paket
ab 101 Pakete €  0,36* €  0,43 pro Paket
  1 Paket enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG