Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ON Semiconductor NCL LED Konstantstrom-Treiber, Ja Dimmung / 300 mA, 500 mA, SOIC 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-126-3172
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCL30186BDR2G
EAN/GTIN:
     5059042050905
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Leistungsfaktorkorrektur
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 300 mA, 500 mA
Eingangsspannung = 9,4 → 26 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Ja
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 10
Ausgangsspannung max. = 14V
Ausgangsspannung min. = 8V
Nennstrom = 0.8 → 4.5mA
Serie = NCL

AC/DC-LED-Treiber, ON Semiconductor. Strommodus-Controller für LED-Beleuchtung AC/DC-Leistungsfaktorkorrektur Quasi-resonante primärseitige Treiber
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
300 mA, 500 mA
Eingangsspannung:
9,4 → 26 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Ja
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
10
Ausgangsspannung max.:
14V
Ausgangsspannung min.:
8V
Nennstrom:
0.8 → 4.5mA
Serie:
NCL
Weitere Suchbegriffe: 1263172, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ON Semiconductor, NCL30186BDR2G
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 0,60*
1
€ 7,95*
ab € 0,459*
€ 0,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.