Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET Polyesterkondensator(PET) 100nF 63 V ac, 100 V dc ±10%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-126-2279
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC3100Z370K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
kt-kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Anschlussraster = 5mm
Serie = R82
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = Polyester
Länge = 7.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 7.2 x 2.5 x 6.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussklemmentyp = Radial

KEMET-Miniaturserie R82. Die Serie R82 von KEMET umfasst Folienkondensatoren aus metallisiertem Polyester mit radialen Anschlussleitungen aus verzinntem Draht. Die radiale Anschlüsse Serie R82 werden elektrisch auf die Kontaktmetallschicht an den Enden der Kondensatorwicklung aufgeschweißt. Die Kondensatoren sind in einem selbstverlöschenden lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz vergossen. Zu den typischen Anwendungen für die Serie R82 gehören Sperre, Kopplung, Entkopplung, Zeitsteuerung und Oszillatorschaltungen. Merkmale. Großer Spannungsbereich von 50 V dc bis 400 V dc RoHS-Konformität und bleifreie Anschlüsse Selbstheilungsmechanismus Kapazitätsbereich: 0,001 μF – 4,7 μF Anschlussabstand: 5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Klimakategorie 55/105/56 Betriebstemperatur von –55 °C bis +105 °C Band- und Rollenverpackung gemäß IEC 60286–2 Kfz-Ausführungen (AEC-Q200) erhältlich. Anwendungsbereich. Typische Anwendungen umfassen Blockierung, Kopplung, Entkopplung, Zeitsteuerung und Oszillatorschaltungen.
Weitere Suchbegriffe: 1262279, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polyester Folienkondensator, KEMET, R82EC3100Z370K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,70*
€ 4,403
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG