Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ohmite Serie FC4L Metallfolienwiderstand 50mΩ ±1% 1W, SMD 3216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-126-0361
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     FC4L32R050FER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Metallfolienwiderstand
SMD Widerstand
Strommesswiderstand
Der SMD-Stromfühlerwiderstand der Serie FC4L von Ohmite ist ein 4-poligen FC4L-Derivat vom Kelvin-Typ mit Gehäusegrößen in 2 W und 5 W unter Verwendung des Ni‑Cu‑MN-Widerstandselements. Dieses Produkt bietet dem Benutzer den Vorteil eines integrierten 4-poligen Designs mit 2 größeren Elektroden für das Strommanagement und 2 kleineren Elektroden zur Strommessung.
Widerstand = 50mOhms
Gehäuse-Form = 3216
Toleranz = ±1%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Technologie = Metallfolie
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.5mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.5mm
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand 1w, metallfolienwiderstand, 1260361, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Ohmite
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,53*
€ 0,75*
1
€ 5,95*
ab € 0,349*
€ 1,307*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG