Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Development Board Curiosity, Entwicklungsboard, MIPS32, PIC32MX470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-125-9528
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM320103
EAN/GTIN:
     5059040180444
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
PIC-Prozessor
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = Curiosity
Technologie = MCU
Gerätekern = MIPS32
Name der Prozessorfamilie = PIC32
Teilenummer des Prozessors = PIC32MX470
Prozessortyp = MCU

Curiosity-Platine PIC32MX470F512H. Die Entwicklungsplatine Curiosity PIC32MX470 ist ideal für die Entwicklung von Audio, USB und Bluetooth Anwendungen auf Basis eines 32-Bit-PIC32MX-Mikrocontrollers. 120 MHz 32 bit Mikrocontroller PIC32MX470F512H mit 512 KB Flash-Speicher, 128 KB RAM PICkit On-Board (PKOB) Programmiergerät/Debugger GPIO-Erweiterungssteckverbinder USB-Steckverbinder für PKOB USB-Steckverbinder für PIC32-USB-Konnektivität (Gerät/Host-Modus) Stromversorgung über USB-Stecker oder Stiftleiste für externe Versorgung mit +5 V 3 x Benutzer-LEDs Benutzer-RGB-LED Benutzer-Drucktaste MCLR-Reset-Drucktaste ICSP-Stiftsockel für externen Debugger wie z. B. MPLAB REAL ICE oder MPLAB ICD 3 2 x MikroBUS-Buchsen für Klick-Erweiterungs-Leiterplatten von MikroElectronika Stiftsockel X32 für PIC32-Audio-Codec Tochterplatine (RS ; 904-8427 904-8427 ) Abmessungen für optionales Bluetooth-4.2-Stereo-Audiomodul BM64 für drahtlose Verbindungen
Weitere Suchbegriffe: eval board microchip, pic-prozessor, 1259528, Halbleiter, Entwicklungskits, Entwicklungskits Prozessor & Mikrocontroller, Microchip, DM320103
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 32,03*
€ 35,39*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 33,22*
€ 37,58*
€ 5,95*
ab € 35,14*
€ 38,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
UNIQUE ID CLICK
ab € 6,52*
Zubehör
MikroElektronika
COLOR 7 CLICK
ab € 15,28*
Zubehör
MikroElektronika
THUMBWHEEL CLICK
ab € 30,62*
Zubehör
MikroElektronika
ANYNET 3G-AA CLICK
ab € 87,08*
Zubehör
MikroElektronika
3G SARA CLICK
ab € 93,92*
Zubehör
MikroElektronika
4G LTE-E CLICK (EUROPE)
ab € 114,17*
Zubehör
MikroElektronika
ADAC CLICK
ab € 25,22*
Zubehör
MikroElektronika
PIXI™ CLICK
ab € 27,55*
Zubehör
MikroElektronika
ADC 6 CLICK
ab € 27,15*
Zubehör
MikroElektronika
ADC 4 CLICK
ab € 62,17*
Zubehör
MikroElektronika
ADC 8 CLICK
ab € 20,69*
Zubehör
MikroElektronika
ADC 3 CLICK
ab € 28,45*
Zubehör
MikroElektronika
ADC 5 CLICK
ab € 17,23*
Zubehör
MikroElektronika
ADC 7 CLICK
ab € 97,06*
Zubehör
MikroElektronika
ADC CLICK
ab € 27,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.