Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic Gabellichtschranke IR, Einweg-Lichtschranke (Gabel), Messbereich 6 mm, PNP Ausgang, Carbon Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-125-4522
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-L25-P
EAN/GTIN:
     5059039557608
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotoschalter
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Einweg-Lichtschranke (Gabel)
Erfassungsbereich = 6 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 1-m-Kabel
Gleichspannung max. = 24V
Optische Technologie = Phototransistor
Anschlusstyp = Kabel
Lichtquelle = Infrarot LED
Schutzart = IP64
Strom max. = 50 mA (Quellenstrom)
Reaktionszeit = 20 μs (empfangen), 80 μs (unterbrochen)
Gehäusematerial = PBT (Gehäuse), Polycarbonat (Anzeigeteil)
Montagetyp = Chassismontage

U-förmige ultrakleine photoelektrische Sensoren Serie PM-25. Ultrakleine U-förmige photoelektrische Sensoren in Mikroausführung Panasonic PM-25. Die Sensoren der Serie PM besitzen eine Einweg-Lichtschranken-Erkennung mit dem Impulsgeber und dem Empfänger in einem einzigen U-förmigen Gehäuse. Eine große Betriebsanzeigeleuchte erleichtert die Betriebserkennung von oben und von den Seiten aus. Die Teile, in denen sich Belastungen konzentrieren, wie der Verbindungsteil des Kabels und des inneren Schaltkreises, sind mit Harz umschlossen. Dies hilft dabei, Störungen aufgrund von Vibrationen und Stößen zu verhindern. Eigenschaften und Vorteile. Verpolschutz am Eingang Verpolschutz am Ausgang Ausgangs-Kurzschlussschutz Leichte Montage mit M2/M3-Schrauben PNP-/NPN-Ausgänge verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Lichtsensor, Photoschalter, einweg-lichtschranke panasonic, einweg-lichtschranke, gabellichtschranke 24v, 1254522, Automation, Sensoren und Messwandler, Optische Näherungsschalter, Panasonic, PML25P
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,49*
€ 15,46*
€ 4,00*
ab € 12,66*
€ 15,48*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 14,82*
€ 16,92*
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 18,44*
Frei Haus
ab € 22,74*
€ 25,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
TM800
ab € 75,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.