Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Idealtek MPTSP6 Löthilfswerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-125-4317
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPTSP6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
Modellnummer = MPTSP6
Typ = Edelstahl-Prüfspitze
Zur Verwendung mit = Elektronikmontage, Laboranwendung

Tastköpfe von Ideal-tek. Edelstahl-Mehrzweck-Sonden von Ideal-tek eignen sich perfekt für den Einsatz in beengten Bereichen, für die Arbeit mit Klebstoffen und beweglichen Kleinteilen. Ideal für Reparatur und Rework von Leiterplatten und für Laboranwendungen. Perfekt für das Prüfen von Lötstellen und für mechanische Inspektionen. Eigenschaften und Vorteile. Rostfreier Edelstahl AISI 410 Griffe in geriffelter Ausführung für besseren Grip Universal Fühlerlänge: 15 cm / 6" Erhältlich in einer Reihe von Ausführungen. Sensortyp. MPTSP1: Gerade Nadelspitze MPTSP2: abgewinkelte Nadelspitze MPTSP3: Einfach gebogene Spitze MPTSP4: Hakenspitze MPTSP5: Dreifach gebogene Spitze MPTSP6: Flache Spitze
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 4,08*
€ 4,93*
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 5,07*
€ 5,95*
ab € 5,60*
€ 6,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
K6MPTSP
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.