Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Beagleboard.orgMPU, BeagleBone Black, MCU, Entwicklungsboard, ARM Cortex A8, C, AM3358BZCZ100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-125-2411
Hersteller:
     BeagleBoard.org
Herst.-Nr.:
     BeagleBone Black
EAN/GTIN:
     5060641228220
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = BeagleBone Black
Technologie = MCU
Gerätekern = ARM Cortex A8
Name der Prozessorfamilie = Sitara
Teilenummer des Prozessors = AM3358BZCZ100
Prozessortyp = MPU

Kabel USB-A auf Mini-B, Kurzreferenz. Für den eigenständigen Betrieb werden ein Monitor mit HDMI-Eingang, eine Tastatur und eine Maus benötigt. BeagleBone Black Rev. C SBC. Die BeagleBone Black von beagleboard.org ist eine Entwicklungsplatine, die auf dem Prozessor AM335x ARM Cortex-A8 basiert. Diese BeagleBone-Platine ist ein Single Board Computer (SBC), der als eigenständiger Computer verwendet oder in ein System integriert werden kann. Diese preiswerte, Linux-basierte Open-Source-Computerplatine ist ideal für Elektronikingenieure und Bastler. Was befindet sich auf der Platine BeagleBone Black (Rev C)? Prozessor: AM3358BZCZ100 1 GHz ARM Cortex-A8 Speicher: 4 GB eMMC-Flash, 512 MB DDR3, 4 KB EEPROM Grafik: SGX530 3D, 20 Mio. Polygone/Sek. Datenspeicher: microSD-Karte, 3,3 V MMC PMIC: TPS65217C USB: 1 x USB A 2.0-Host, 1 x miniUSB 2.0-Client Ethernet: RJ45-Steckverbinder 10/100 Audio: HDMI GPIO: 2 x 46-polige Stiftleisten Debugging: 20-poliger serieller CTI-JTAG-Debugging-Anschluss LED-Anzeigen: 1 x Netz, 2 x Ethernet, 4 x vom Benutzer steuerbar Tasten: Reset, Boot, Ein/Aus Stromversorgung: miniUSB- oder 5-V-DC-Jack BeagleBone Black im Vergleich mit BeagleBone Black Wireless Die BeagleBone Black und die BeagleBone Black Wireless ( ; 125-2412 125-2412 ) sind einander sehr ähnliche Platinen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Wireless-Version anstelle der Ethernet-LAN-Verbindung der herkömmlichen Platine mit WiFi- und Bluetooth-Konnektivität ausgestattet ist. Was ist im Lieferumfang enthalten? 1 x Platine Beaglebone Black 1 x USB-Kabel (Mini-USB auf USB-A) Unterstützte Betriebssysteme Linux Android Windows Embedded CE QNX ThreadX Softwarekompatibilität Debian Android Ubuntu Cloud9 UDE. Was benötigen Sie außerdem?. Netzteil: 5 V, 1 A HDMI/DVI-V-Monitor Micro HDMI/HDMI-Kabel ODER micro HDMI/DVI-D-Adapter Tastatur und Maus USB-Hub (optional) – die Platine verfügt über 1 USB-Anschluss; daher möchten Sie diesen eventuell für zusätzliche Konnektivität hinzufügen. Auf der Suche nach Inspiration? Mit dieser Beaglebone-Platine können Sie Prototypen und Designs für viele verschiedene Dinge entwickeln. Beispielsweise können Sie eine Spielkonsole erstellen, Ihr Zuhause automatisieren oder ein Sicherheitssystem einrichten. Wenn Ihnen die Ideen ausgehen, können Sie sich auf der BeagleBoard-Website durch diverse von der Community unterstützte Ressourcen inspirieren lassen: https://beagleboard.org
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Name:
BeagleBone Black
Technologie:
MCU
Gerätekern:
ARM Cortex A8
Name der Prozessorfamilie:
Sitara
Teilenummer des Prozessors:
AM3358BZCZ100
Prozessortyp:
MPU
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, 1252411, Halbleiter, Entwicklungskits, Entwicklungskits Prozessor & Mikrocontroller, Beagleboard.org, BeagleBoneBlack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BeagleBoard.org
BeagleBone Black Wireless
ab € 66,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.