Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

N-Kanal MOSFET SKM180A020, 200 V 180 A, SEMITRANSM1 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-125-1117
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKM180A020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
semikron mosfet
mosfet
Kompakte Leistungs-MOSFET-Module von Semikron, die Einfach- und Mehrfachgeräte in einer Vielzahl von Konfigurationen umfassen. Typische Anwendungen umfassen Schaltnetzteile, Servoantriebe und unterbrechungsfreie Stromversorgungen
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 180 A
Drain-Source-Spannung max. = 200 V
Drain-Source-Widerstand max. = 11 mOhms
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2.1V
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Gehäusegröße = SEMITRANSM1
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 4
Weitere Suchbegriffe: 1251117, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Transistoren MOSFET, Semikron
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 67,38*
€ 71,89*
Frei Haus
ab € 55,98*
€ 72,61*
€ 5,90*
ab € 58,66*
€ 79,10*
Frei Haus
ab € 59,78*
€ 81,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG