Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ILS LEDil Lens Selector Kit 3 LED Set, Weiß, Testlinsen mit LEDil Light Engine (Oslon 80 LED)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-125-0663
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILK-LEDIL-OSLON-SELECTOR-03.
EAN/GTIN:
     5059045551287
Suchbegriffe:
1250663
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Sets
Anwendung = Testlinsen mit LEDil Light Engine (Oslon 80 LED)
LED Farbe = Weiß
Anzahl der LEDs = 1
Serie = LEDil Lens Selector Kit 3

LEDIL-Linsenselektorkits, ILS. Das LEDil-Selektorkit von ILS wurde konzipiert und entwickelt, um die einfache Erkundung der LED-Linsenserie OSLON von OSRAM zu ermöglichen. Die vier separaten LEDil Kits bieten dem Benutzer die gesamte Palette der OSLON-LEDs. Jedes Kit repräsentiert ein Mitglied der OSLON Familie: OSLON 80, OSLON 150 und OSLON Square (120). Das vierte Kit beinhaltet alle drei der OSLON SSL 80, 150 und Square-LEDs im selben Paket. Der LEDil-Selektor wurde für die Verwendung mit den meisten Einzelquellenoptiken von LEDil konzipiert und kann mittels eigener integrierter Steckverbinder mit einem LED-Treiber verbunden werden. Die Ausführungen für OSLON SSL 80 und 150 haben eine Betriebskapazität von bis zu 1300 mA, die für OSLON Square sogar bis zu 1800 mA und selbst bei höchsten Antriebsströmen bleibt die Leistungschip-Technologie von OSRAM effizient. Durch den sehr niedrigen Wärmewiderstand ist ein kühler und sehr effizienter Betrieb gewährleistet.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Testlinsen mit LEDil Light Engine (Oslon 80 LED)
LED Farbe:
Weiß
Anzahl der LEDs:
1
Serie:
LEDil Lens Selector Kit 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,77*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.