Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1249676 Herst.-Nr.: TS2GCF220I EAN/GTIN: 5059045531371 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 2 GB Kartenformat = CompactFlash Nand-Typ = SLC Modell = CF220I
Transcend Compact Flash-KarteDie kompakte Transcend Industrial SLC-FlashCard hat eine Speicherkapazität von 2 GB. Er kann in verschiedenen Modi betrieben werden, wie z. B. PC Card Memory Mode, PC Card IO Mode und True IDE Mode. Diese Karte ist robust und verfügt über eine ausgezeichnete Temperaturflexibilität bei gleichzeitiger Bereitstellung der Leistung mit einer Lesegeschwindigkeit von 40 MB/s und einer Schreibrate von 42 MB/s. Er wurde speziell für den industriellen Einsatz und für unternehmenskritische Anwendungen entwickelt.Eigenschaften und VorteileMit CompactFlash Spezifikation Version 6.0 konform Betriebsmodi: PC-Kartenspeicher, PC-Karte IO, True IDE PC-Karten-Modus: Festplatte (Standard) Power Shield verhindert Datenverlust im Falle eines plötzlichen Stromausfalls Unterstützt die Funktionen Global Wear-Leveling, Statische Datenaktualisierung, Vorzeitige Pensionierung und Löschzähler-Überwachung zur Verlängerung der Produktlebensdauer Unterstützt S.M.A.R.T (selbstdefiniert) Unterstützt Sicherheitsbefehl True IDE-Modus, unterstützt: UDMA0-5, MDMA-0-4, PIO0-6 (UDMA5 als Standard) True IDE-Modus: Festplatte (Standard) Weitere Informationen: | | Kapazität: | 2 GB | Kartenformat: | CompactFlash | Nand-Typ: | SLC | Modell: | CF220I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, transcend 2gb cf-card, cf-card, cf-card 2gb, 1249676, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, Transcend, TS2GCF220I, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards |
| | |
| |