Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Infineon LED-Treiber IC / 476mA, TO-263 7-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-124-8820
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE4242GATMA3
EAN/GTIN:
     5059043037288
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 476mA
Eingangsspannung = 45 V
Anwendung = Kfz-Anwendungen
Gehäusetyp = TO-263
Anzahl der Pins = 7
Ausgangsspannung max. = 40V
Ausgangsspannung min. = -1V
Nennstrom = 600mA

LED-Treiber, Infineon. Diese LED-Treiber-ICs von Infineon sind leistungsstarke Geräte für Hochleistungs-LEDs. Die Infineon-LED-Treiber eignen sich für Anwendungen wie: - LED-Treiber für allgemeine Beleuchtungsanwendungen - Einzelhandel-, Büro- und Wohnraumleuchten - Punktstrahler / Einbauleuchte - LED-Ersatzlampen - Gebäudebeleuchtung - Straßenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
476mA
Eingangsspannung:
45 V
Anwendung:
Kfz-Anwendungen
Gehäusetyp:
TO-263
Anzahl der Pins:
7
Ausgangsspannung max.:
40V
Ausgangsspannung min.:
-1V
Nennstrom:
600mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1248820, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Infineon, TLE4242GATMA3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.