Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TE Connectivity Rundsteckverbinder Serie T411, Buchse, zur Kabelmontage, 5-polig, 4.0A, IP67, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Rundsteckverbinder Serie T411, Buchse, zur Kabelmontage, 5-polig, 4.0A, IP67, IP68
TE Connectivity Rundsteckverbinder Serie T411, Buchse, zur Kabelmontage, 5-polig, 4.0A, IP67, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-124-7138
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4112402051-000
EAN/GTIN:
     5056282827908
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Profibus-Stecker
Sensorsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Anschlussart = Schrauben
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 4.0A
Gehäusegröße = 20
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäuseausrichtung = Rechtwinklig
Serie = T411
Gehäusematerial = Nylon
Kontakt-Format = 5P

Vor Ort installierbare M12-Steckverbinder, Code B. Dieser ungeschirmte M12-Steckverbinder von TE Connectivity gewährleistet durch seine Schraubverriegelung eine sichere Verbindung. Der Steckverbinder verfügt über eine Schraubklemme und Kabelverschraubung und kann vor Ort gewartet werden. Mit seinem Gehäuse aus PBT und seinen vergoldeten Kontakten sorgt dieser robuste Steckverbinder für eine zuverlässige Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Kontakte mit Goldschicht über Nickelschicht Ausrichtung: Code B IP67. Anwendungsbereich. M12-Steckverbinder sind Sensorverbinder in Eurosteckerausführung, die sich ideal für Verbindungen in der Industrie- und Fabrikautomation eignen. Die Ausrichtung dieser M12-Steckverbinder entspricht Code B und ihr Verwendungsbereich sind hauptsächlich Feldbus-Anwendungen, z. B. Interbus- und Profibus-Systeme.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Anschlussart:
Schrauben
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
4.0A
Betriebsspannung:
125,0 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäuseausrichtung:
Rechtwinklig
Serie:
T411
Gehäusematerial:
Nylon
Kontakt-Format:
5P
Weitere Suchbegriffe: kabelsteckverbinder 5 polig, kabelsteckverbinder, rundsteckverbinder ip67, 1247138, Steckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, T4112402051000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 6,27*
€ 7,06*
1 Tag
10
€ 7,95*
ab € 3,80*
€ 7,27*
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 10,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015610
ab € 0,5453*
Zubehör
Lapp Kabel
52115780
ab € 2,0236*
Zubehör
Lapp Kabel
53015010
ab € 0,2052*
Zubehör
Lapp Kabel
53015210
ab € 0,218*
Zubehör
Lapp Kabel
53112210
ab € 2,93*
Zubehör
Lapp Kabel
53112310
ab € 3,97*
Zubehör
Lapp Kabel
52015780
ab € 1,45*
Zubehör
Lapp Kabel
53015110
ab € 0,3673*
Zubehör
Lapp Kabel
53015310
ab € 0,37*
Zubehör
Lapp Kabel
53018110
ab € 0,37*
Zubehör
Alpha Wire
PPC9 BK080
ab € 0,883*
Zubehör
Alpha Wire
MPG9 NC080
ab € 27,12*
Zubehör
Alpha Wire
PPC9 SL080
ab € 11,13*
Zubehör
Alpha Wire
PPS9 BK080
ab € 1,16*
Zubehör
Lapp Kabel
52115710
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.