Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TE Connectivity Rundsteckverbinder Serie T411, zur Kabelmontage, 4-polig, 4.0A, IP67, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Rundsteckverbinder Serie T411, zur Kabelmontage, 4-polig, 4.0A, IP67, IP68
TE Connectivity Rundsteckverbinder Serie T411, zur Kabelmontage, 4-polig, 4.0A, IP67, IP68
TE Connectivity Rundsteckverbinder Serie T411, zur Kabelmontage, 4-polig, 4.0A, IP67, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-124-7094
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4111001041-000
EAN/GTIN:
     5056282827465
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Sensorsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP67, IP68
Nennstrom = 4.0A
Betriebsspannung = 250,0 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = T411
Gehäusematerial = Nylon
Kontakt-Format = 4P

Vor Ort installierbare M12-Steckverbinder, Code A. Von TE Connectivity kommt eine Auswahl von Steckern und Buchsen, entwickelt für den Kabelanschluss. Die konfektionierbaren Steckverbinder der Serie T411 sind nach Industriestandard A codiert und unterstützen DeviceNet, I/O-Verbindung und Profibus. Die Rundsteckverbinder sind einfach zu montieren und verfügen über eine PG7- oder PG9-Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung und Zugfederklemme für optimale Kabelhaltekraft. Mit ihrer einfachen Schraubsicherung erfordert die T411-Serie keine zusätzlichen Werkzeuge, was kostspielige Ausfallzeiten reduziert und die Produktivität steigert. Runde Sensorsteckverbinder sind ideal für Wartung, Reparatur und den Bau kundenspezifischer Steckbrücken-Kabelkomponenten. Schutzart IP67 macht diese Steckverbinder ideal für raue Umgebungen und Anwendungen, die eine robustere Steckverbinderlösung erfordern. Eigenschaften und Vorteile. Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67 A-Code für DeviceNet, IO-Link und Profibus Gerade oder 90°-Kabeleinführung Kabelstecker und Buchsen in 3-, 4- und 5-poligen Ausführungen Gewinde: M12 x 1 mm Robuste und kompakte Bauweise für maximale Leistung Einfache Montage – kein Spezialwerkzeug erforderlich Ideal für Steckbrücken-Kabelkomponenten Versionen mit 360°-Abschirmung für verbesserte Leistung PG7-Kabelverschraubung = Kabelaufnahme 4–6 mm PG9-Kabelverschraubung = Kabelaufnahme 6–8 mm. Anwendungen. Die M12-Eurostecker sind ideal für kommerzielle und industrielle Anwendungen geeignet. Die Steckverbinder werden häufig zum Anschließen von Sensoren, Betätigungselementen, Ventilen und Zylindern verwendet. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind. Fabrikautomation Industrielle Kommunikation Werkzeugmaschinen Industrielle Automatisierung und Instrumentierung Prozesssteuerung Robotik Ethernet-Switche Lebensmittel und Getränke. Umgebungsbedingungen. Die TE T411-Serie von Steckverbindern hat einen Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67. Damit sind die Steckverbinder vollständig gegen Staub und Schmutz abgedichtet. Sie sind wasserdicht und sind geschützt gegen starke Wasserstrahlen aus allen Richtungen sowie gegen teilweises Eintauchen. Häufig gestellte Fragen. F – Wie robust sind die Steckverbinder? A – Die Steckverbinder bestehen aus hochwertigen technischen Materialien. Die abgedichteten Steckverbinder sind robust und zuverlässig. F – Lassen sich die Steckverbinder leicht anschließen? A – Ja, mit Schraubsicherung und Industriestandard-Pinbelegung sind die M12-Gewinde sehr einfach anschließen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP67, IP68
Nennstrom:
4.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
T411
Gehäusematerial:
Nylon
Kontakt-Format:
4P
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, kabelsteckverbinder 4polig, kabelsteckverbinder, rundsteckverbinder ip67, 1247094, Steckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, T4111001041000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 4,21*
€ 5,08*
1 Tag
1208
€ 7,95*
ab € 2,96*
€ 5,27*
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 7,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015600
ab € 0,4952*
Zubehör
Lapp Kabel
52115770
ab € 1,9857*
Zubehör
Lapp Kabel
53015000
ab € 0,2037*
Zubehör
Lapp Kabel
53018000
ab € 0,2286*
Zubehör
Lapp Kabel
53015200
ab € 0,2177*
Zubehör
Lapp Kabel
53015100
ab € 0,3391*
Zubehör
Lapp Kabel
53015300
ab € 0,3591*
Zubehör
Lapp Kabel
53018100
ab € 0,35*
Zubehör
Alpha Wire
PPC7 SL080
ab € 1,059*
Zubehör
Alpha Wire
MPG7 NC080
ab € 20,94*
Zubehör
Alpha Wire
PPC7 BK080
ab € 7,73*
Zubehör
Alpha Wire
PPS7 SL080
ab € 1,85*
Zubehör
TE Connectivity
T4143012041-000
ab € 4,31*
Zubehör
Lapp Kabel
52115700
ab € 2,3367*
Zubehör
Hummel
1.609.0700.01
ab € 1,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.