Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Murata Fresnellinse, Serie IML, Ø 10.2mm, für Pyroelektrische IR-Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-124-5980
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     IML-0688
EAN/GTIN:
     5059043796802
Suchbegriffe:
1245980
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Linsen
Serie = IML
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Zur Verwendung mit = Pyroelektrische IR-Sensoren
Durchmesser = 10.2mm
Höhe über Panel = 8.55mm
Linsenstruktur = Fresnel

Fresnel-Linsen für PIR-Sensoren. Anordnung von Fresnel-Linsen für den Einsatz mit PIR-Detektoren und Sensoren von Murata.
Weitere Suchbegriffe: Murata, IML0688
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 6,95*
ab € 2,57*
€ 3,00*
1
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.