Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NKK Switches Kippschalter 1-polig Ein-Ein, 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-124-5912
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     M2012SS2G13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Miniaturtaster
Minikippschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 100 mA
Montageart = Leiterplatte
Anschlussart = PC-Stift
Betätigerlänge = 10.5mm
Betätigermaterial = Verchromtes Messing
Nennspannung = 28V ac/dc
Kontaktwiderstand = 20mΩ
Erfüllte Normen = UL 94V-0

NKK-Schalter – Miniatur-Kippschalter Serie M. Die Miniatur-Kippschalter der Serie M von NKK haben eine verdrehsichere Standardbauweise auf nichtzylindrischen Hebeln, passend für Kippmechanismus und Buchse. Die Kippschalter verfügen über epoxidharzvergossene Anschlussklemmen, die das Eindringen von Lot und anderen Verschmutzungen verhindern. Die Serie M von NKK bietet zudem einen Verklemmschutz, der die Kontakte vor Beschädigung durch übermäßige Kraft am Betätigungselement schützt. Mit Epoxidkleber abgedichtete Anschlussklemmen Buchsenkonstruktion für hohes Drehmoment Verdreh- und Verklemmschutz Verriegelter Betätigungselementeblock, Hebel und innere Führung
Weitere Suchbegriffe: kippschalter 1 polig, miniaturtaster, kippschalter ein/ein, 1245912, Schalter, Kippschalter und Zubehör, NKK Switches, M2012SS2G13
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 5,89*
€ 7,07*
€ 4,50*
ab € 5,20*
€ 7,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG