Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Evaluierungsbausatz Pioneer, Entwicklungsboard, ARM Cortex M0+, CY8C4A45LQI-483


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-124-4188
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CY8CKIT-048
EAN/GTIN:
     5059040034846
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = Pioneer
Technologie = PsoC
Gerätekern = ARM Cortex M0+
Name der Prozessorfamilie = PSoC 4
Teilenummer des Prozessors = CY8C4A45LQI-483
Prozessortyp = MCU

CY8CKIT-048 PSoC 4 Analog-Coprozessor-Pioneer-Kit, Cypress. Das PSoC Analog-Coprozessor-Kit vereinfacht die Entwicklung sensorbasierter Systeme. Der PSoC Analog-Coprozessor mit einer 32-Bit-ARM-Cortex-M0+-CPU verbindet flexible analoge Frontends, programmierbare Analogfilter und hochauflösende Analog/ Digital-Wandler. Komplexe Sensordaten werden vorverarbeitet und formatiert und sind über die seriellen Kommunikationsschnittstellen verfügbar. Das CY8CKIT-048 Kit bietet Abmessungskompatibilität mit Arduino Shields. Fünf Sensoren auf der Platine: Spannungsbasierter PIR-Bewegungsmelder Strombasierter Umgebungslichtsensor Widerstandsbasierter Temperatursensor Induktivitätsbasierter Näherungs-/Kontaktsensor Kapazitätsbasierter Feuchtigkeitssensor. Inhalt des Kits. PSoC Analog-Coprozessor-Pioneer-Platine Standard-USB-Typ-A-an-Mini-B-Kabel Vier Steckbrückendrähte (4 Zoll oder 101 mm) Fünf Steckverbinder Eine Metallscheibe Schnellstartübersicht
Weitere Suchbegriffe: eval board, 1244188, Halbleiter, Entwicklungskits, Entwicklungskits Prozessor & Mikrocontroller, Cypress Semiconductor, CY8CKIT048
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
A000110
ab € 17,83*
Zubehör
Arduino
A000070
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.