Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cypress Semiconductor CY8CKIT-037 Evaluation board, BLDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-124-4182
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CY8CKIT-037
EAN/GTIN:
     5059040034808
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Kit-Name = PSoC 4 Pioneer Kit
Kit-Klassifizierung = Evaluierungskit
Zum Einsatz mit = PSoC 4 Pioneer-Kit
Motortyp = BLDC

24 V @ 2 A Netzteiladapter, BLDC-Motor (BLY172S-24V-4000) mit sinusförmiger Gegen-EMK, USB-Typ A- auf Mini-B-Kabel, Konfigurationssteckbrücken, 2,5-A-Sicherung, Schraubendreher, Schnellstartübersicht. PSoC-4-Motorsteuerungs-Evaluierungskit CY8CKIT-037, Cypress. Das CY 8 CKIT -037 -Kit wird in Verbindung mit einem PSoC 4 CY8CKIT-042-Pioneer Kit (RS ; 124-4183 124-4183 ) zur Evaluierung von DC-Anwendungen in der Motorsteuerung verwendet. Das Kit unterstützt BLDC-Motoren (bürstenlose Gleichstrommotoren), PMSM-Motoren (Permanentmagnet-Synchronmotoren) und Schrittmotoren. PSoC Creator IDE ermöglicht das gleichzeitige Hardware- und Software-Design. Beispielprojekte. Einfach-Shunt FOC BLDC-Motorsteuerung Sensorlose FOC BLDC-Motorsteuerung BLDC-Motorsteuerung mit Sensor Sensorlose BLDC-Motorsteuerung Schrittmotorsteuerung. Eigenschaften der CY8CKIT-037-Platine. 4 x IR2101-Hochspannungsseite/Niederspannungsseite MOSFET-Gate-Treiber 8 x IRFU3607-Leistungs-MOSFETs konfiguriert als 4-x-Halbbrücken Phasenstromerkennung und Signalverarbeitungskreis Hall- und Gegen-EMK-Sensorstromkreise Potenziometer für manuelle Drehzahlregelung Reset- und Betriebs/Stopp-Drucktasten Status-LED CY7C65213-USB-UART-Brückencontroller Netzteileingangs-Schutzschaltung LM5005MHX +12 V @ 600-mA-DC/DC-Schaltregler MiniUSB-Buchse für PC-Anschluss Schraubanschluss für Motorwicklungen Schraubanschluss für 24–48-V-dc-Netzteil Klinkenstecker für 12–24 V @ 2-A-Netzteil Shield-Stiftleiste im Arduino-Format für CY8CKIT-042-Anschluss Messpunkte
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, eval board, 1244182, Halbleiter, Entwicklungskits, Motorsteuerungs-Entwicklungskit, Cypress Semiconductor, CY8CKIT037
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 208,94*
€ 232,18*
Frei Haus
ab € 221,36*
€ 239,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE (FORMERLY VERMASON)
229625
ab € 29,59*
Zubehör
Cypress Semiconductors
CY8CKIT-042
ab € 28,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.