Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cypress SemiconductorEntwicklungskits Interface, CapSense Proximity CY8CKIT-024 Schild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-124-4180
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CY8CKIT-024
EAN/GTIN:
     5059040033160
Suchbegriffe:
1244180
Halbleiter
Entwicklungskits
Interface Development Kit
Kit-Klassifizierung = Schild
Zum Einsatz mit = Arduino
Kit-Name = CapSense Proximity

CapSense-Näherungs-Shield CY8CKIT-024, Cypress Semiconductor. Das CapSense-Näherungs-Shield CY8CKIT-024 ist eine Arduino-kompatible Evaluierungsplattform für CapSense-basierte Näherungssensorlösungen. Das Shield ist für den Einsatz mit den Cypress PSoC Pioneer-Kits (CY8CKIT-040 und CY8CKIT-042) vorgesehen. Das CapSense-Näherungs-Shield CY8CKIT-024 ermöglicht eine Evaluierung der Näherungserkennungsfunktionen einschließlich Flüssigkeitstoleranz, Wake-On-Approach und Gestenerkennung. Das Kit umfasst 5 Näherungssensorschleifen. Mit dem Shield CY8CKIT-024 bietet Cypress dem Benutzer eine dreidimensionale Gestenerkennung für die kapazitive Näherungserkennung. Näherungs-Abstandserfassung von ca. bis zu 100 mm bei Verbindung mit den Kits CY8CKIT-040 oder CY8CKIT-042. Horizontale und vertikale Gestenerkennung in einem Abstand von 20 mm Flüssigkeitstolerante Näherungserkennung. Inhalt des Kits. CapSense-Näherungs-Shield CY8CKIT-024 Schnellstartübersicht Wassertropfer
Weitere Suchbegriffe: Cypress Semiconductor, CY8CKIT024
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 23,39*
€ 26,70*
€ 5,95*
ab € 24,49*
€ 27,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cypress Semiconductors
CY8CKIT-042-BLE
ab € 44,72*
Zubehör
DESCO EUROPE (FORMERLY VERMASON)
229625
ab € 29,50*
Zubehör
Cypress Semiconductors
CY8CKIT-040
ab € 33,61*
Zubehör
Cypress Semiconductors
CY8CKIT-044
ab € 23,11*
Zubehör
Cypress Semiconductors
CY8CKIT-042
ab € 30,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.