Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Amphenol SurLok Plus Steckverbinder für Elektrofahrzeuge, Tafelmontage Buchse, Stiftkontakte 1-polig / 350A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-124-3983
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SLP IR C 85 C P S O 1
EAN/GTIN:
     5059041747899
Bereich = R4 RADSOK
Serie = SurLok Plus
Anschlusstyp = RADSOK-Buchse mit HVIL
Anzahl der Reihen = 1
Anzahl der Kontakte = 1
Drahtgröße = 85 mm²
Nennstrom = 350A
Betriebsspannung = 1000 V ac/dc
Steckverbindertyp = Buchse
Kontakt Gender = Male
Montagetyp = Tafelmontage

10,3-mm-Buchse SurLok Plus für 85 mm (180-Grad-Kodierung). Die Buchsen der Serie SurLok von Amphenol sind kompakte und schnell verbindende Pressösen mit einem Einbauflansch. Die Buchse ist robust und gegen die Umgebung abgedichtet, womit sie im Feld installierbar und äußerst zuverlässig ist. Dank R4 Radsock-Technologie bietet die Verbindung eine hohe Zugfestigkeit und eine große leitfähige Fläche. Die Buchse verfügt über einen 10,3-mm-Stift und ist für den Anschluss von 70-mm²-Drähten vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile. Berührungssicher Kodiert, um falsches Stecken zu verhindern (180 Grad) Verriegelung mit Feder IP67 Entflammbarkeitsklasse UL 94-V0. Anwendungsbereich. Die Steckverbinder der Serie SurLok Plus werden häufig in Elektrofahrzeugen (EV/HEV) und im Schienen-Personenverkehr verwendet. Die Serie kommt außerdem in der Prozesssteuerung, in der Medizintechnik und in BMS/Energiespeicherung zum Einsatz.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.