Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil Linsenbaugruppe, 44° Diffus, Ø 69.9mm Rund, , Ø 69.9 (Dia.) x 14.6mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-124-2480
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
FCN15499_RONDA-W
EAN/GTIN:
5059041741613
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Ronda
Set beinhaltet = Halter, Ronda-Linse
Abstrahlprofil = Breit
Betrachtungswinkel = 44°
Abmessungen = 69.9 (Dia.) x 14.6mm
Klar oder diffus = Diffus
Durchmesser = 69.9mm
Höhe über Panel = 14.6mm
Linsenstruktur = Rund
LED-Linsen LEDiL Serie RONDA. Die LED-Linsen der Serie LEDil RONDA wurden für den Einsatz mit Chip-on-Board-(CoB-)LEDs entwickelt. Jede Linsenbaugruppe umfasst eine Linse aus PMMA und eine Halterung. Der Halter ermöglicht ein schnelles und problemloses Montieren der COB-LED mit der Linse. In der Serie ist eine Reihe von verschiedenen Halterungen und Linsen erhältlich, so dass Sie eine echte kundenspezifische Beleuchtung entwickeln können. Sie geben einen einheitlichen Strahl ohne Schatten aus. Geeignete Anwendungen für die RONDA-Linsen umfassen: Bürobeleuchtung, Architekturbeleuchtung, Deckenleuchten, Museen, Läden und Hotels. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Ronda
Set beinhaltet:
Halter, Ronda-Linse
Abstrahlprofil:
Breit
Betrachtungswinkel:
44°
Abmessungen:
69.9 (Dia.) x 14.6mm
Klar oder diffus:
Diffus
Durchmesser:
69.9mm
Höhe über Panel:
14.6mm
Linsenstruktur:
Rund
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Optik und Haltersets
Weitere Suchbegriffe:
1242480
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Optik und Haltersets
,
Ledil
,
FCN15499_RONDAW
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cree CXA2 CoB-LED 115°, Weiß 2700K, Ra 90, 1313 lm, 1411 lm, 15.85 x 15.85 x 1.7mm 22W
Cree
CXB1512-0000-000N0UK427G
ab € 3,92*
Zubehör
Cree CXA2 CoB-LED 115°, Weiß 3000K, Ra 80, 90, 1882 lm, 2852 lm, 17.85 x 17.85 x 1.7mm 40W
Cree
CXB1820-0000-000N0HR430G
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt