Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Square D Noryl-Thermoplastharz Differenz Druckschalter für Süßwasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-124-2125
Hersteller:
     Square D Company
Herst.-Nr.:
     9013FSG2J20
EAN/GTIN:
     3389119057080
Suchbegriffe:
Druckschalter
pneumatik druckschalter
druckschalter
druckschalter 2polig
Druckbereich = 15 → 30 (Approximate) psi, 20 → 65 (Rising) psi
Druckanzeigen-Typ = Differenzial
Medium = Süßwasser
Ausgangstyp = Zweipoliger Schließer, 2 Öffner
Druckanzeige min. = 15 (Approximate) psi, 20 (Rising) psi
Druckanzeige max. = 30 (Approximate) psi, 65 (Rising) psi
Anschluss = Schraubklemme
Betriebstemperatur min. = -33°F
Betriebstemperatur max. = +257°F
Genauigkeit = ±3 % (Wiederholung)
Montagetyp = Kabelmontage

9013 FSG PUMPTROL Wasserpumpen-Druckschalter. Square D-Wasserpumpen-Druckschalter der Serie FHG Pumptrol sind ideal für die Steuerung aller Arten von elektrisch angetriebenen Wasserpumpen. Die FSG Druckschalter sind membranbetätigt und haben Kontakte, die sich bei steigendem Druck öffnen. Diese langlebigen Druckschalter überwachen Systeme zum Starten und Stoppen einer Pumpe bei voreingestellten Drücken. NEMA-Gehäuse Typ 1 für Innenbereiche 2-polig, ausgelegt für 1 1/2 PS @ 115 V ac, 2 PS @ 230 V ac Einstellbare Ein-/Abschaltung Max. Druck: 220 psig Membranbetätigt UL, CSA Mechanische Lebensdauer: 100.000 Schaltspiele
Weitere Suchbegriffe: 1242125, Automation, Sensoren und Messwandler, Square D, 9013FSG2J20
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 27,07*
€ 30,78*
€ 5,95*
ab € 29,57*
€ 35,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.