Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Treiber
>
LED Treiber IC
>
Artikel
Power Integrations LYT33x5 LED-Treiber IC, Triac Dimmung / 3.16A, 8.8W, SOIC 14-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-123-5534
Hersteller:
Power Integrations
Herst.-Nr.:
LYT3325D
EAN/GTIN:
5059045483984
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Ausgangsstrombereich = 3.16A
Eingangsspannung = 185 → 265 V ac
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Dimmbetrieb = Triac
Ausgangsleistung max. = 8.8W
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 14
Ausgangsspannung max. = 725V
Ausgangsspannung min. = -0.3V
Nennstrom = 1.4mA
Serie = LYT33x5
LED-Treiber/AC-DC-Wandler Serie LYTSwitch-3. Einstufige LYTSwitch-3-LED-Treiber-ICs mit kombinierter Leistungsfaktorkorrektur und Konstantstromausgängen von Power Integrations. Diese Geräte verfügt über einen Hochspannungs-MOSFET und diskontinuierlichen Modus, variable Frequenz und einen variablen On-Time-Controller integriert in einen einzigen Chip. Sie bieten hervorragendes TRIAC-Dimmen von LED-Beleuchtung in isolierten und nicht isolierten Topologien und umfassen eine umfangreiche Palette von Schutzfunktionen. Kombinierte einstufige PFC plus Konstantstrom-Ausgangsantrieb Konstante Stromregelung besser als ±3 % über Leitungs- und Lastschwankungen Leistungsfaktor > 0,9 Gewährleistet gleichbleibende VA-Reduzierung mit TRIAC-Phasenwinkeländerung Niedriger THD: 15 % typisch für dimmbaren Glühlampen, nur 7 % in optimierten Designs Erkennt TRIAC-Dimmer, die über Vorder- und Hinterflanke dimmbar sind Hocheffizienter Modus, wenn kein Dimmer vorhanden ist Auswählbares Dimmprofil erhöht die Flexibilität beim Design Schnelle Einschaltzeit, ;500 ms Unterstützt Abwärtsregler, Abwärts-/Aufwärtsregler, abgegriffene Abwärts- /Aufwärtsregler, Aufwärtsregler, isolierte und nicht isolierte Sperrwandler-Topologien Keine Elektrolytmassekondensatoren oder Optokoppler für erhöhte Zuverlässigkeit und Lebensdauer Eingangs- und Ausgangsüberspannungsschutz Schutz vor Ausgangskurzschluss und offenem Regelkreis Endanschlagabschaltung bietet Schutz bei Fehlerzuständen Thermische Regelung mit Foldback sorgt dafür, dass Licht bei hohen Temperaturen weiterhin geliefert wird
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
3.16A
Eingangsspannung:
185 → 265 V ac
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Dimmbetrieb:
Triac
Ausgangsleistung max.:
8.8W
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
14
Ausgangsspannung max.:
725V
Ausgangsspannung min.:
-0.3V
Nennstrom:
1.4mA
Serie:
LYT33x5
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Treiber ICs
Weitere Suchbegriffe:
LED-Sequenzer
,
RGB-Controller
,
Analoge Treiber ICs
,
Leistungs-Treiber
,
Treiber-IC
,
Triac
,
led ansteuer ic
,
1235534
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Treiber ICs
,
Power Integrations
,
LYT3325D
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,71*
€ 0,97*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 4,85* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller WLSK 200
Weller Tools
WLSK200
ab € 68,60*
Zubehör
Ersa 0SVP100 SMD-Vampir Vakuumpipette
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,19*
Zubehör
Fischer Elektronik Kühlkörper 24K/W, 15mm x 13mm x 10mm
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,65*
Zubehör
Ideal Tek P-830 Vakuum-Spritze 4teilig
Idealtek
P-830
ab € 13,18*
Zubehör
Werkzeug: Unterdruckgreifer; JBC-JNASE-2A,JBC-RMSE-2QE
JBC
T260-A
ab € 79,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt