Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Power Integrations LYT52 LED-Treiber IC / 6.86A, 25W, SOIC 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-123-5532
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LYT5228D
EAN/GTIN:
     5059045248668
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Ausgangsstrombereich = 6.86A
Eingangsspannung = 90 → 308 V ac
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Ausgangsleistung max. = 25W
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 14
Ausgangsspannung max. = 725V
Ausgangsspannung min. = -0.3V
Nennstrom = 1.6mA
Serie = LYT52

LED-Treiber/AC-DC-Wandler Serie LYTSwitch-5. Die AC/DC-Wandler der Serie LYTSwitch-5 von Power Integrations sind ideal für einstufige leistungsfaktorkorrigierte Konstantstrom-LED-Anwendungen und gleichermaßen für Lampen, Röhren oder Vorschaltgeräte geeignet. Diese hochintegrierten Geräte umfassen einen diskontinuierlichen Modus, variable Frequenz, variable Einschaltsteuerung und einen Hochspannungs-Leistungs-MOSFET in einem einzigen kompakten Gehäuse, und sie enthalten eine fortschrittliche Wärmemanagement- und Schutzschaltung. Wirkungsgrad: >90 % in optimierten Designs Leistungsfaktor > 0,9 Konstante Stromregelungsgenauigkeit von über ±3 % Niedriger THD, ;10 % bei typischen Eingangs- und Ausgangsbedingungen Hohe Schaltfrequenz und DCM ermöglichen einen kompakten Magnetteil Unterstützt Abwärtswandler, Aufwärts-/Abwärtswandler, abgegriffene Abwärtswandler, Aufwärtswandler sowie isolierte und nicht isolierte Flyback-Topologien Keine großen Elektrolyt-Kondensatoren oder Optokoppler für erhöhte Lebensdauer und Zuverlässigkeit Eingangs- und Ausgangsüberspannungsschutz Open-Loop-Schutz Thermische Regelung mit Foldback ermöglicht Lichtabgabe bei hohen Umgebungstemperaturen Hysterese-Abschaltung bietet Schutz bei Fehlerzuständen
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
6.86A
Eingangsspannung:
90 → 308 V ac
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Ausgangsleistung max.:
25W
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
14
Ausgangsspannung max.:
725V
Ausgangsspannung min.:
-0.3V
Nennstrom:
1.6mA
Serie:
LYT52
Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led ansteuer ic, 1235532, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Power Integrations, LYT5228D
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,22*
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 1,08*
€ 1,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,06*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,24*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,66*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 13,16*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 79,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.