Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Power Integrations LYT4x23 LED-Treiber IC, Triac Dimmung / 2.72A, 18W, eSIP-7C 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-123-5523
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LYT4323E
EAN/GTIN:
     5059045484127
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Ausgangsstrombereich = 2.72A
Eingangsspannung = 160 → 308 V ac
Dimmbetrieb = Triac
Ausgangsleistung max. = 18W
Anwendung = LED-Beleuchtung High Line
Gehäusetyp = eSIP-7C
Anzahl der Pins = 6
Ausgangsspannung min. = 36V
Nennstrom = 1.2 (Non-Switching) mA, 4 (Switching) mA
Serie = LYT4x23

Hochleistungs-LED-Treiber/AC-DC-Wandler Serie LYTSwitch-4. Die LYTSwitch-4 Familie von Power Integrations mit netzunabhängigen einstufigen AC-DC-Wandlern wurde für Hochleistungs-LED-Treiberanwendungen entwickelt. Sie integriert Steuer- und Antriebsschaltkreise und Leistungsfaktorkorrektur in einem einzelnen Paket und ist sowohl als dimmbare wie als nicht dimmbare Version erhältlich. Hoher Netzspannungsbetrieb: 160–308 V ac Besser als ± 5 % Konstantstromregelung Bis zu 92 % Wirkungsgrad in typischen Anwendungen Hoher Leistungsfaktor >0,9 Erfüllt ganz leicht die EN 61000-3-2 Weniger als 10 % THD in optimierten Designs 132 KHz Schaltfrequenz ermöglicht die Verwendung von kleinen kostengünstigen Magneten Keine Aluminium-Elektrolyt-Massenkondensatoren an der Primärseite erforderlich Nur für die Typen LTY432x: TRIAC dimmbar auf weniger als 5 % der gesamten Ausgangsleistung Schnelle Startzeit: ;250 ms bei voller Helligkeit, ;1 s bei 10 % Helligkeit
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
2.72A
Eingangsspannung:
160 → 308 V ac
Dimmbetrieb:
Triac
Ausgangsleistung max.:
18W
Anwendung:
LED-Beleuchtung High Line
Gehäusetyp:
eSIP-7C
Anzahl der Pins:
6
Ausgangsspannung min.:
36V
Nennstrom:
1.2 (Non-Switching) mA, 4 (Switching) mA
Serie:
LYT4x23
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, Triac, led ansteuer ic, 1235523, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Power Integrations, LYT4323E
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 2,05*
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 1,25*
€ 2,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.