Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Power Integrations LYT4x23 LED-Treiber IC / 2.72A, 18W, eSIP-7C 6-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-123-5516
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LYT4223E
EAN/GTIN:
     5059045638636
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 2.72A
Eingangsspannung = 160 → 308 V ac
Ausgangsleistung max. = 18W
Anwendung = LED-Beleuchtung High Line
Gehäusetyp = eSIP-7C
Anzahl der Pins = 6
Ausgangsspannung min. = 36V
Nennstrom = 1.2 (Non-Switching) mA, 4 (Switching) mA
Serie = LYT4x23

Hochleistungs-LED-Treiber/AC-DC-Wandler Serie LYTSwitch-4. Die LYTSwitch-4 Familie von Power Integrations mit netzunabhängigen einstufigen AC-DC-Wandlern wurde für Hochleistungs-LED-Treiberanwendungen entwickelt. Sie integriert Steuer- und Antriebsschaltkreise und Leistungsfaktorkorrektur in einem einzelnen Paket und ist sowohl als dimmbare wie als nicht dimmbare Version erhältlich. Hoher Netzspannungsbetrieb: 160–308 V ac Besser als ± 5 % Konstantstromregelung Bis zu 92 % Wirkungsgrad in typischen Anwendungen Hoher Leistungsfaktor >0,9 Erfüllt ganz leicht die EN 61000-3-2 Weniger als 10 % THD in optimierten Designs 132 KHz Schaltfrequenz ermöglicht die Verwendung von kleinen kostengünstigen Magneten Keine Aluminium-Elektrolyt-Massenkondensatoren an der Primärseite erforderlich Nur für die Typen LTY432x: TRIAC dimmbar auf weniger als 5 % der gesamten Ausgangsleistung Schnelle Startzeit: ;250 ms bei voller Helligkeit, ;1 s bei 10 % Helligkeit
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
2.72A
Eingangsspannung:
160 → 308 V ac
Ausgangsleistung max.:
18W
Anwendung:
LED-Beleuchtung High Line
Gehäusetyp:
eSIP-7C
Anzahl der Pins:
6
Ausgangsspannung min.:
36V
Nennstrom:
1.2 (Non-Switching) mA, 4 (Switching) mA
Serie:
LYT4x23
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1235516, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Power Integrations, LYT4223E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.