Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ABB DCT800 Leistungssteller 2-phasig, Analog-/Digital-Eingang, 100 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-123-5260
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     DCT880-W02-0100-05+J404
EAN/GTIN:
     5059041041867
Suchbegriffe:
Profibus Controller
profibus controller
Regelungsart = 2-phasig
Funktion = Heater Controller
Kommunikationsschnittstellentyp = Profibus
Eingangstyp = Analog, digital
Strom max. = 100 A
Länge = 270mm
Breite = 215mm
Höhe = 370mm

Leistungssteuereinheiten ABB Serie DCT880. Die Leistungssteuereinheiten der Serie DCT880 von ABB sind extrem bedienerfreundlich und besitzen eine mehrsprachige Klartext-Bedientafel, eine USB-Schnittstelle und erweiterte PC-Tools. Sie bietet verschiedene flexible Regelungsmethoden, durch die selbst die anspruchsvollsten Anwendungen dynamisch und präzise geregelt werden. Die thyristorbasierten Leistungssteuereinheiten der Serie DCT880 bieten außerdem eine integrierte 3-Phasen-Strommessung, die den Lastwiderstand des Lastkreises präzise berechnet und überwacht. Dieses verbessert die Systemleistung erheblich. Eigenschaften und Vorteile. Benutzerfreundlich und flexibel Ideal zur Steuerung elektro-thermischer Prozesse Modelle für 20 A bis 100 A erhältlich Bedientafel mit hohem Kontrast und hoher Auflösung Ohmsche, induktive oder Infrarotheizung Senkt die Energiekosten durch integriertes Lastmanagement und Mehrfachabgriff Phasensteuerung Vollwellen-Burst-Regelung Habwellenregelung I-, U-, P- und I2-Regelung Integrierter Temperatur-Regler Integrierter Last-Optimierer Umfangreiche E/A- und Kommunikationsoptionen Abnehmbare Speichereinheit zur Speicherung von Software und Parameterkonfiguration. Anwendungsbereich. Die Leistungssteuereinheit der Serie DCT880 ist für Anwendungen zum Glühen, Trocknen, Schmelzen oder Erhitzen von Glas, Kunststoff und Metallen für eine präzise Heizregelung geeignet.
Weitere Suchbegriffe: 1235260, Automation, Regeltechnik und Prozessheizungen, Leistungssteuereinheiten, ABB, DCT880W02010005+J404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.289,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.480,22*
€ 4.141,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.289,83*
€ 3.914,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.