Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus B160-T-005-0100-G Lagerbuchse offen x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-123-3850
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     B160-T-005-0100-G
EAN/GTIN:
     5059041047685
Suchbegriffe:
Gleitfolienband
Konfiguration = Offen
Länge = 100mm

Schwarzes Iglidur® Tribo Tape B160. Das schwarze iglidur® Tribo-Tape für beanspruchte Bereiche bietet jetzt noch mehr Verschleißfestigkeit und Freiheit beim Design. Entwickelt für Auskleidungsbereiche mit Verschleiß und wenn häufige Wartung erforderlich ist. Geringer Platzbedarf aufgrund seiner 0,5 mm Dicke (0,65 mm einschließlich der selbstklebenden Rückseite). Das Band ist leicht zu schneiden mit einer Schere, und mit seiner selbstklebenden Rückseite kann es in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Schmiermittel- und wartungsfrei Geringer Reibungskoeffizient Verschleißfest Leicht zu schneiden und kleben Selbstklebende Rückseite Ideal für kompakte Bereiche Nutzbar bei Temperaturen bis zu 70 °C Breite 100 mm, Länge 1000 mm und Dicke 0,5 mm. Informationen zur Produktanwendung. Materialhandhabung, Ladenbau, Maschinenbau.
Weitere Suchbegriffe: 1233850, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten, Igus, B160T0050100G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 27,72*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,16*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 96,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.