Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 9500K, Weiß, 3.3m, 260 lm/ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 9500K, Weiß, 3.3m, 260 lm/ft
Artikel-Nr.:
     108EL-123-1038
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZM-8315-CW
EAN/GTIN:
     5059045223412
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 3.3m
Nennspannung = 12V dc
Oberflächenfarbe = 9500K
IP Klasse = IP67
Lichtstrom typ. lm/m = 260 lm/ft

JKL Components ZM-8315-CW LED-Streifen
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
3.3m
Nennspannung:
12V dc
Oberflächenfarbe:
9500K
IP Klasse:
IP67
Lichtstrom typ. lm/m:
260 lm/ft
Weitere Suchbegriffe: led-streifen outdoor ip67, led streifen outdoor, led-band weiß, 1231038, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZM8315CW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.