Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Streifen
>
Artikel
LED-Streifen 6500K Flexibel, Weiß, 5m, 6925 (Maximum)lm/m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-123-1037
Hersteller:
JKL Components
Herst.-Nr.:
ZFS-155000-CW
EAN/GTIN:
5059045223092
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Nennspannung = 12V dc
Oberflächenfarbe = 6500K
Lichtstrom typ. lm/m = 6925 (Maximum)lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
Flexibles LED-Band JKL Components Serie ZFS-155000. Das LED-Band ZFS-155000 besteht aus zwei LED-Reihen mit eindrucksvollen 120 LEDs je Meter. Daher ist es sehr hell. Der Dimmer ZDM-01 ( ; 769-3189 769-3189 ) ist ein ideales Zubehör zur Steuerung der abgegebenen Helligkeit. Dieser flexible LED-Streifen ist lässt sich leicht in Ihre ausgewählte Anwendung einbinden. Er kann außerdem an jedem der spezifischen Trennpunkte durchgeschnitten werden, um kürzere Bänder zu erhalten.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Nennspannung:
12V dc
Oberflächenfarbe:
6500K
Lichtstrom typ. lm/m:
6925 (Maximum)lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
led-streifen 5m
,
1231037
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
JKL Components
,
ZFS155000CW
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,34*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components Dimming 1-Kanal LED-Dimmer, →12 24 V dc
JKL Components
ZDM-01
ab € 11,19*
Zubehör
JKL Components LED Kabel ZCH-1830PLUG-1, für LED-Bänder und drahtlose Steuerung ZCTR-08 Netzteil, 1.867m
JKL Components
ZCH-1830PLUG-1
ab € 7,31*
Zubehör
JKL Components LED Kabel ZCH-915SOCK-1, für LED-Bänder und drahtlose Steuerung ZCTR-08 Netzteil, 915mm
JKL Components
ZCH-915SOCK-1
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt