Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Streifen
>
Artikel
LED-Streifen Flexibel, Blau, Grün, Rot, 5m, 143 (Blue) lm/m, 1508 (Green) lm/m, 428 (Red) lm/m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-123-1036
Hersteller:
JKL Components
Herst.-Nr.:
ZFS-105000-24RGB
EAN/GTIN:
5059045675396
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band blau
led band
LED Farbe = Blau, Grün, Rot
Streifenlänge = 5m
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Lichtstrom typ. lm/m = 143 (Blue) lm/m, 1508 (Green) lm/m, 428 (Red) lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
RGB LED-Flex-Band der Serie ZFS-105000 von JKL Components. Dieses RGB-LED-Band von JKL Components verfügt über 300 LEDs (60 pro Meter). Dieses flexible LED-Band für 24 V ist ideal für Anwendungen, die eine mehrfarbige Beleuchtung erfordern, wie Auslagen und Schilder. Dieses LED-Band ist ideal für den Einsatz mit der Steuereinheit ZCTR-06 ( ; 123-1032 123-1032 ).
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau, Grün, Rot
Streifenlänge:
5m
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Lichtstrom typ. lm/m:
143 (Blue) lm/m, 1508 (Green) lm/m, 428 (Red) lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
led-streifen 5m
,
1231036
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
JKL Components
,
ZFS10500024RGB
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,63*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt