Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED-Farbsteuerung
>
Artikel
JKL Components LED Kabel ZCH-915SOCK-1, für LED-Bänder und drahtlose Steuerung ZCTR-08 Netzteil, 915mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-123-1035
Hersteller:
JKL Components
Herst.-Nr.:
ZCH-915SOCK-1
EAN/GTIN:
5059045223559
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Funktion = Netzteil
Zur Verwendung mit = LED-Bänder und drahtlose Steuerung ZCTR-08
Länge = 915mm
Steckverbinder Typ = Buchse
Anzahl der Leiter = 2
Anschlusskabel von JKL Components für Steuereinheit ZCTR-08. Diese Kabel von JKL Components wurden für den Einsatz mit der LED-Band-Fernsteuerung ZCTR-08 entwickelt. Der Stecker ZCH-1830PLUG-1 ( ; 123-1034 123-1034 ) und die Buchse ZCH-915SOCK-1 ( ; 123-1035 123-1035 ) passen zueinander.
Weitere Informationen:
Funktion:
Netzteil
Zur Verwendung mit:
LED-Bänder und drahtlose Steuerung ZCTR-08
Länge:
915mm
Steckverbinder Typ:
Buchse
Anzahl der Leiter:
2
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Kabel
Weitere Suchbegriffe:
led controller
,
1231035
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Kabel
,
JKL Components
,
ZCH915SOCK1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components Dynamischer Modus (Geschwindigkeitsregelung und variable Blinksteuerung), statischer Modus
JKL Components
ZCTR-08
ab € 20,66*
Zubehör
JKL Components LED Kabel ZCH-1830PLUG-1, für LED-Bänder und drahtlose Steuerung ZCTR-08 Netzteil, 1.867m
JKL Components
ZCH-1830PLUG-1
ab € 7,35*
Zubehör
LED-Streifen 6500K Flexibel, Weiß, 5m, 6925 (Maximum)lm/m
JKL Components
ZFS-155000-CW
ab € 119,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt