Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

JKL Components LED Kabel ZCH-1830PLUG-1, für LED-Bänder und drahtlose Steuerung ZCTR-08 Netzteil, 1.867m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-123-1034
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZCH-1830PLUG-1
EAN/GTIN:
     5059045231950
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Funktion = Netzteil
Zur Verwendung mit = LED-Bänder und drahtlose Steuerung ZCTR-08
Länge = 1.867m
Steckverbinder Typ = Stecker
Winkel Steckverbinder A = Straight

Anschlusskabel von JKL Components für Steuereinheit ZCTR-08. Diese Kabel von JKL Components wurden für den Einsatz mit der LED-Band-Fernsteuerung ZCTR-08 entwickelt. Der Stecker ZCH-1830PLUG-1 ( ; 123-1034 123-1034 ) und die Buchse ZCH-915SOCK-1 ( ; 123-1035 123-1035 ) passen zueinander.
Weitere Informationen:
Funktion:
Netzteil
Zur Verwendung mit:
LED-Bänder und drahtlose Steuerung ZCTR-08
Länge:
1.867m
Steckverbinder Typ:
Stecker
Winkel Steckverbinder A:
Straight
Weitere Suchbegriffe: led controller, 1231034, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Kabel, JKL Components, ZCH1830PLUG1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components
ZCTR-08
ab € 20,62*
Zubehör
JKL Components
ZCH-915SOCK-1
ab € 5,74*
Zubehör
JKL Components
ZFS-155000-CW
ab € 119,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.