Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 6500K, Weiß, 6m, 100 (Maximum)lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-123-1030
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZM-3537-CW
EAN/GTIN:
     5059045223566
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 6m
Nennspannung = 12V dc
Oberflächenfarbe = 6500K
IP Klasse = IP67
Lichtstrom typ. lm/m = 100 (Maximum)lm/m

JKL Components LED-Kanal-Lichtmodule der Serie ZM, IP67. Die LED-Kanalleuchten der Serie ZM von JKL Components können als ganze Rolle verwendet oder abgelängt werden. Diese flexiblen LED-Kanalleuchten besitzen eine selbstklebende Rückseite zur einfachen Montage und sind ideal für Anwendungen wie: Beleuchtung von Schildern, Architektur-Akzentbeleuchtung und Hinterleuchtung von Kanalbeschriftungen für einen Halo-Effekt. Sie sind gut geeignet als Ersatz für Leuchtstofflampen und Glimmlampen sowie für neu gefertigte Schilder. Wasserdicht mit Schutzart IP67 Dimmbar: Optimale Dimmung wird mit PWM-Dimmer erreicht Eingangsspannung: 12 Vdc (Konstantspannungsbetrieb) Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
6m
Nennspannung:
12V dc
Oberflächenfarbe:
6500K
IP Klasse:
IP67
Lichtstrom typ. lm/m:
100 (Maximum)lm/m
Weitere Suchbegriffe: led-streifen outdoor ip67, led streifen outdoor, led-band weiß, 1231030, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZM3537CW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.