Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 5500K Flexibel, Weiß, 8064 (Maximum) lm/mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 5500K Flexibel, Weiß, 8064 (Maximum) lm/mm
Artikel-Nr.:
     108EL-123-1028
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILX-E507-SW10-3240-SD201.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 72
Oberflächenfarbe = 5500K
Lichtstrom typ. lm/m = 8064 (Maximum) lm/mm
Flexibel/starr = Flexibel

Duris E5 PowerFlex-LED-Streifen – 7,5 mm. Diese Familie flexibler LED-Streifen von Intelligent LED Solutions (ILS) ist Teil der PowerFlex-Serie. Sie verfügen über eine weiße DURIS E5-LEDs von OSRAM Opto Semiconductors mit einem Abstand von 7,5 mm. Dieser dicht gepackte LED-Streifen bietet eine hohe Helligkeitsausgabe aus einer kompakten LED. Die PowerFlex-Streifen verwenden 3M-Thermoband mit Konstantstrom-Treiber-ICs und Schutzdioden. Ergänzen Sie sie einfach mit einem 24-V-Netzteil und einem optionalen externen Dimmer. Geeignete Anwendungen für die PowerFlex-LED-Streifen umfassen: Arbeitsbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung, Akzentbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung, Kühlschrankbeleuchtung und Fotografie.. Merkmale der PowerFlex-LED-Streifen mit 7,5 mm Rastermaß: 7,5 mm LED-Rastermaß Länge: 3240 mm Breite: 10 mm 120° Strahlbreite 24 V Schneidbar alle 45 mm Doppelseitiges 3M-Thermoband Anschlussdrähte
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
72
Oberflächenfarbe:
5500K
Lichtstrom typ. lm/m:
8064 (Maximum) lm/mm
Flexibel/starr:
Flexibel
Weitere Suchbegriffe: 1231028, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILXE507SW103240SD201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,34*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZV024-040M-9767C-SAL
ab € 48,76*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-0310-001.
ab € 6,95*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-1000-001.
ab € 14,80*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-1500-002.
ab € 23,23*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-0310-002.
ab € 6,01*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-1000-002.
ab € 17,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.