Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaffner, C14 IEC Gerätestecker mit Filter, FN284-1-06, 5 x 20mm, 2-polig, Faston Anschluss, 1A, 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-123-0757
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN284-1-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
Netzentstörfilter
Die Serie FN280 von Schaffner umfasst kompakte Eingangsfiltermodule. Die Serie FN280 vereint einen 2-poligen Kippschalter, IEC-Anschluss, Netzfilter und Einzel- oder Zweifach-Sicherungshalter (je nach Modell). Diese Standardfilter ermöglichen eine schnelle Erfüllung der Anforderungen an die EMI-Zulassung und sind dank ihrer Sicherheitszulassungen eine äußerst praktische Lösung.
Geeignete Anwendungen für die Eingangsfiltermodule der Serie FN280 umfassen medizintechnische Geräte, Prüf- und Messgeräte, EDP und Bürogeräte, mobile Elektrogeräte sowie elektronische Geräte. Diese Eingangsfilter sind ideal für Verbrauchergeräte, Schaltnetzteile und Einphasen-Netzteile.
Kompakt . 2-poliger Wippschalter. Ausgezeichnetes thermisches Verhalten. Hohe leitungsgebundene Dämpfungsleistung. Hoher Sättigungswiderstand. Elektrische Lebensdauer von 50000 Zyklen. Betriebsfrequenz von 50 Hz bis 400 Hz
Tragbare elektrische und elektronische Geräte. Medizintechnische Geräte. Prüf- und Messgeräte. Konsumgüter. 1-phasige Netzteile, Schaltnetz-. teile.
Gender = Male
Anzahl Sicherungen = 2
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsfrequenz = 50 - 400Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, netzentstörfilter schaffner, gerätestecker, sicherungshalter ip 40, 1230757, Steckverbinder, Netz- und IEC-Steckverbinder, IEC Filter, Schaffner, FN284106
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,45*
€ 22,95*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 19,96*
€ 22,96*
€ 4,50*
ab € 20,28*
€ 25,38*
€ 5,95*
ab € 19,35*
€ 29,78*
€ 4,00*
ab € 29,06*
€ 41,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,12*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 5,40*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 7,31*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 1,90*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 7,57*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 5,95*
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 8,58*
Zubehör
RS Pro
0563605
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG