Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ega-Master Seitenschneider aus Aluminium Bronze, Gesamtlänge 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-122-9874
Hersteller:
     EGA Master
Herst.-Nr.:
     70538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
Hebelvornschneider
Kraft-Vornschneider
Funkenfrei = Ja
Gesamtlänge = 180 mm
Material/Stoff = Aluminium Bronze

Kneifzange EGA Master funkenfrei. Diese Kneifzangen gehören zur funkenfreien Werkzeugfamilie von EGA Master und sind ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Durch ergonomisches Design und rutschfeste Griffe sind diese Kneifzangen bequem und einfach zu bedienen. Was bedeutet funkenfrei? Die funkenfreien EGA Master-Werkzeuge sind ideal für die Verwendung in explosionsgefährdeten Umgebungen. Mit einer Kupfer-Beryllium- oder Aluminium-Bronze-Legierung sind sie auch ideal in korrosiven Umgebungen, zum Beispiel bei Meeresarbeiten und bei der Brandbekämpfung. Funkenfreie EGA Master-Werkzeuge werden außerdem nach dem Gießen geschmiedet, wodurch eine hochwertige Oberfläche entsteht. Alle EGA Master-Werkzeuge sind gemäß den strenge Kontrolle von ISO 9001-200 hergestellt und durch den TÜV-Rheinland/Deutschland zertifiziert.. Produktanwendungen Funkenfreie EGA Master-Kneifzangen sind ideal für den Einsatz in Kraftwerken, bei der Farbenherstellung, für Ölkonzerne, in Brennereien, bei der Brandbekämpfung und in der Luft- und Raumfahrtindustrie geeignet.
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), Vornschneider, seitenschneider (funkenfrei), 1229874, Werkzeuge, Zangen, Ega-Master, 70538
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.