Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity, 380 x 122 x 172 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-122-5825
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     180BCF6R
EAN/GTIN:
     5056282802547
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 3 phasen
netzentstörfilter
Länge = 380mm
Tiefe = 122mm
Abmessungen = 380 x 122 x 172 mm

Dreick-HF-Filter der Serie BCF von Corcom, 3-phasig. Die Filter von Corcom sind weltweit für EMV/HF-Filterlösungen anerkannt. TE bietet über 70 Serien an Corcom-Filtern, die für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen geeignet sind. Alle Corcom-Filter wurden im Hinblick auf Störanfälligkeit und/oder Emissionsanwendungen entwickelt und darauf getestet. Sie sind von den weltweit großen Sicherheitsbehörden einschließlich UL, CSA und VDE zugelassen. Für 3-phasige Filter der BCF-Serie werden isolierte Qualitäts-Anschlussklemmen für Eingang und Ausgang verwendet. Die berührungssicheren Anschlussklemmen verhindern ungewollten Kontakt in den anspruchsvollsten Anwendungen und gewährleisten einfaches Anschließen. Diese Entstörfilter verfügen über ein kompaktes, leichtes Buchdesign und bieten eine gute Gleichtakt- und Differenzmodusleistung unter 100 kHz. Zu geeigneten Anwendungen gehören 3-phasige Wechselrichter und Wandler, drehzahlgeregelte Motorantriebe, Fahrstühle, Rolltreppen, Werkzeugmaschinen und Prozessautomatisierungsgeräte. Eigenschaften und Vorteile. Einstufig Schraubmontage (Flansch) Anschlussklemmen in DIN-Ausführung Kompakte und leichte Bauweise
Weitere Suchbegriffe: 1225825, Automation, Antriebstechnik, Funkentstörfilter und Zubehör, TE Connectivity, 180BCF6R
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 504,65*
€ 560,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 464,85*
€ 572,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,65*
€ 681,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 533,60*
€ 634,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,31*
€ 588,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,85*
€ 553,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.