Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Edelstahl Wellen-Klemmring einteilig, mit Schraube, für Wellen-Ø 24mm x 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-122-3459
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     CABU24ST
EAN/GTIN:
     5056111949726
Suchbegriffe:
Klemmring
klemmring
Einfache / Doppelte Breite = Einfach
Ein- / Zweiteilig = Einteilig
Befestigung = Schraube
Schaftdurchmesser = 24mm
Gewinde Bohrungsgröße = M8 x 24
Außendurchmesser = 40mm
Breite = 16mm
Material = Edelstahl
Oberfläche = Korrosionsbeständig

Wellenmanschetten aus Edelstahl, RS Pro. Wellenmanschetten mit metrischer Bohrung von RS Pro aus Edelstahl 304, Lieferung mit Edelstahl-Gewindestift zur Verriegelung der Manschette nach dem Einbau. Diese Manschetten sind ideal, um Lager auf Wellen zu halten, und können für axial wie auch radial belastete Anwendungen genutzt werden. Größenbereich von 5 mm bis 32 mm. Eigenschaften und Vorteile. ; Industriestandard ; Austauschbar ; Gängige Art ; Antikorrosionsbeschichtung. Informationen zur Produktanwendung. Typische Anwendungen umfassen: Positionierung von Wellen, Platzierung von Lagern auf der Welle, Trennung von Teilen usw. Industrielle Anwendungen umfassen Landwirtschaft, Automobilindustrie und leichten oder schweren Industrieeinsatz.
Weitere Suchbegriffe: 1223459, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Buchsen und Manschetten, Klemmmanschetten, RS Pro, CABU24ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG