Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Star+ 150 Comb Binder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-122-2811
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5627501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Kammbindegerät
Bindemethode = Kamm
Bindekapazität = 150Blätter
Stanztyp = Manuell
Stanzkapazität = 12Blätter
Tiefe = 280mm
Höhe = 80mm
Breite = 450mm

Bindegerät Fellowes Star+ 150 Comb. Die Bindemaschine Fellowes Star+ verleiht Ihren Präsentationen, Handbüchern, Angeboten und Bürodokumenten eine professionelle Erscheinung. Die Fellowes Star+ besitzt ein kompaktes, gefälliges Design und ist ideal für kleine Büros. Lochen von bis zu 15 Blättern 150 Blatt Bindekapazität mit einer maximalen Kammgröße von 18 mm Griff in voller Breite reduziert den Kraftaufwand beim Stanzen Abgewinkelter Kammrechen, um das Einführen von gestanzten Blättern zu erleichtern Senkrechte Blatteinführung Kantenführung mit erhöhter Genauigkeit für präzise Ausrichtung vor dem Stanzen Integrierte Kammaufbewahrungsschale mit Dickenlehre
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 60,18*
€ 60,85*
€ 5,95*
ab € 60,19*
€ 60,87*
€ 4,45*
ab € 62,02*
€ 62,71*
€ 6,78*
ab € 62,55*
€ 63,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,67*
€ 96,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5627601
ab € 99,42*
Ähnlich
Fellowes
5627701
ab € 161,05*
Ähnlich
Fellowes
5630901
ab € 58,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.