Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen Flexibel, Blau, Grün, Rot, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-122-1779
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     F10-RGBD-12-48-20-FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Blau, Grün, Rot
Streifenlänge = 5m
Nennspannung = 12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 48
IP Klasse = IP20
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = Digital RGBD Colour-Chasing

Zur Versorgung Ihres flexiblen LED-Streifens benötigen Sie einen LED-Treiber. Bitte beachten Sie, dass dieser nicht im Lieferumfang enthalten ist. Flexible RGBD-LED-Streifen von PowerLED. Die digitalen, flexiblen RGBD-LED-Streifen von PowerLED sind in den Schutzarten IP20 und IP65 erhältlich. Sie verfügen über eine aufregende Farbverlauffunktion, mit der Sie aus 99 verschiedenen Effekten wählen können. Durch die große Auswahl an Farben und Beleuchtungseffekten eignen sich die Streifen ideal für verschiedene gewerbliche und private Anwendungen.. Eigenschaften und Vorteile 99 dynamische Modi 29 statische Farben IP20 oder IP65 Selbstklebende 3M­Unterlage 48 LEDs pro Meter
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau, Grün, Rot
Streifenlänge:
5m
Nennspannung:
12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
48
IP Klasse:
IP20
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
Digital RGBD Colour-Chasing
Weitere Suchbegriffe: led-streifen outdoor 5m, led streifen outdoor, led-band blau, 1221779, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, F10RGBD124820FP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,85*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PowerLED
F10-RGBD-12-48-20-KIT
ab € 150,70*
Zubehör
PowerLED
DM-2510
ab € 3,16*
Zubehör
PowerLED
RGBD-POW-CAB
ab € 11,18*
Zubehör
PowerLED
RGBD-99C
ab € 28,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.