Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Sets
>
Artikel
PowerLED Digital RGBD Colour-Chasing LED-Beleuchtungs-Kit, Blau, Rot, Weiß, Gewerblich, Wohnungen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-122-1778
Hersteller:
PowerLED
Herst.-Nr.:
F10-RGBD-12-48-65-KIT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1221778
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Sets
Anwendung = Gewerblich, Wohnungen
LED Farbe = Blau, Rot, Weiß
Anzahl der LEDs = 48 (Per Meter)
Serie = Digital RGBD Colour-Chasing
Flexible RGBD-LED-Streifensätze von PowerLED. Diese verschiedenen Streifensätze von PowerLED umfassen alles, was Sie für Ihren digitalen RGBD-LED-Streifen brauchen. Die digitalen, flexiblen RGBD-LED-Streifen sind in den Schutzarten IP20 und IP65 erhältlich und 5 m lang. Sie verfügen über eine aufregende Farbverlauffunktion, mit der Sie über eine Funkfernsteuerung die Wahl aus 99 verschiedenen Effekten haben. Durch die große Auswahl an Farben und Beleuchtungseffekten eignen sich die Streifen ideal für verschiedene gewerbliche und private Anwendungen.. Eigenschaften und Vorteile 99 dynamische Modi 12-V-LED-Streifen IP20 oder IP65 Kaskadierende Steckverbinder Selbstklebende 3MUnterlage 29 statische Farben Sortiment enthält Flexible RGBD-LED-Streifen Drahtlose Digital-Funkfernsteuerung 50-W-Netzteil Verbindungskabel Netzkabel
Weitere Informationen:
Anwendung:
Gewerblich, Wohnungen
LED Farbe:
Blau, Rot, Weiß
Anzahl der LEDs:
48 (Per Meter)
Serie:
Digital RGBD Colour-Chasing
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Sets
Weitere Suchbegriffe:
PowerLED
,
F10RGBD124865KIT
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,22*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt